パワフル支柱

パワフル支柱 渡辺泰 パワフル支柱 渡辺泰 パワフル支柱 渡辺泰 パワフル支柱 渡辺泰 パワフル支柱 渡辺泰 パワフル支柱 渡辺泰 パワフル支柱 渡辺泰
(12件のレビュー)

用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。

材質
PE被覆鋼管PVC被覆鉄線
バネ:Fe
ジョイント:PP
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
支柱径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10号 89208253
10号 89208253
89208253 10号 8 10号(30~33cm)
オープン
599
659 (税込)
当日出荷

特別運賃
12号 89208262
12号 89208262
89208262 12号 8 12号
オープン
1,098
1,208 (税込)
9日以内出荷

返品不可
特別運賃
15号 89208271
15号 89208271
89208271 15号 11 15号
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
4号 89208287
4号 89208287
89208287 4号 8 4号(10~13cm)
オープン
329
362 (税込)
当日出荷
5号 89208296
5号 89208296
89208296 5号 8 5号(14~16cm)
オープン
289
318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
6号 89208305
6号 89208305
89208305 6号 8 6号(17~19cm)
オープン
379
417 (税込)
当日出荷
8号 89208314
8号 89208314
89208314 8号 8 8号(24~27cm)
オープン
479
527 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 400 / 税込 440
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89208271
2021-08-23
用途:
開帳性のイランイランの木の添え木として使用
卸売・小売業

台風や強風対策として、若干開帳性のあるイランイランの添え木として使用しています。
3つの足を深く刺して使えるので、とても安定します。時折吹く風速8メートル前後の状況下では全く問題ありません。他の植物たちにも、必要に応じて使用したいと思える商品です。

対象商品:
89208271
2021-09-07
用途:
庭木の補助
不動産業

背丈の有るクレマチスの補助や萩の木の支えに使っております。ワンタッチで設置出来て重宝してます。

対象商品:
89208262
2021-05-11
用途:
トマトの支柱に使用
卸売・小売業

長さもあるが軽く扱いやすい。3点で支えるので風にも耐久性あり。また購入したいと思う。

1人が参考にしています
2021-07-27
用途:
植物
個人のお客様

つる性植物が述べて来たので、新たに設置しました。ホームセンターで買うと結構高いんです。
助かります。

対象商品:
89208271
2021-06-21
用途:
植木の延長
個人のお客様

つる植物が伸びたので、高さのあるものを捜していました。これでもっと伸ばせます。

対象商品:
89208296
2021-01-10
用途:
小さいつるバラに
その他業種

小さいつるバラの支柱に使っています。オベリスクとかトレリスは大げさすぎるし、値段も高いし、他に使えないのでこれが丁度いいです。それにしてもこの仕組み、良く考えてありますね。感心します。

対象商品:
89208271
2020-05-16
用途:
大は小を兼ねる
その他業種

ミニトマト用に購入してみました。10号の円形ポットにベストフィット。
支柱は強度も十分。水平に設置するリングは強度的に不安だが好きな位置に簡単に移動出来るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89208262
2020-05-27
用途:
しっかりとして役に立っています。
教育・研究機関

大きな箱に梱包して送ってくださいました。品物はしっかりして満足していますが、梱包の箱がリサイクルの日まで邪魔にはなりました。大切に送ってくださったのですから、仕方ないのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする