カールコードキーホルダー

カールコードキーホルダー - ユニット
(1件のレビュー)
最大長(mm)1500自然長(mm)320材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88591483877-94A
1,000
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88591483
2017-08-14
用途: フィッシング用に使用
River-Old卸売・小売業

このカールコードにハサミやペンチを付けて落ちない様に使用しています。
長さと強さがちょうど良いのが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする