TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋

TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋 - TKG
(2件のレビュー)

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。

材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス板厚(mm)2.6内容量1個
注意
※電磁調理器の機種によって正しく作動しない場合があります。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
目盛(mL)
質量(g)
容量(L)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886534153122216400、8004901.2160×67120
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
886534243122218500、10005601.7185×72140
4,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
886534333122219500、10006001.8190×75140
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
886534423122220500、10006302.1200×77140
5,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
886534513122221500、10006402.2210×80140
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
886534673122224500、1000、20008803.3240×87165
7,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653415
2020-05-13
用途: 料理

非常に使い勝手は良いのだが、アルミゆえに変色し易く手入れが大変です。

対象商品 : 88653451
2016-07-28
用途: あらゆる料理
飲食業

持ち手が、熱くならい・また注ぎ口が両方にあるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする