PISCO(ピスコ)
メカニカルバルブ エアスイッチ
(1件のレビュー)
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ポート数
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87965534
MVU42
4
2
3
¥2,178
¥
1,598
¥1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87965543
MVU43
4
3
3
¥2,178
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87965552
MVU62
6
2
5
¥2,178
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
87965561
MVU63
6
3
5
¥2,178
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください