アルミ ヤットコ鍋

アルミ ヤットコ鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ ヤットコ鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ ヤットコ鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ ヤットコ鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ ヤットコ鍋 - hokua(北陸アルミニウム)
(1件のレビュー)

アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。

板厚(mm)3内容量1個
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8713055615cm0.3151150×659-0044-1201
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8713056516.5cm0.416.51.3165×719-0044-1202
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8713057418cm0.4181.8180×779-0044-1203
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8713058319.5cm0.519.52195×849-0044-1204
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
8713059221cm0.6212.7210×899-0044-1205
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
8713060122.5cm0.722.53.2225×939-0044-1206
6,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
8713061724cm0.8244240×1019-0044-1207
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
8713062625.5cm0.925.54.9255×1069-0044-1208
8,500
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
8713063527cm0.9275.6270×1129-0044-1209
9,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
8713064428.5cm1.128.56.6285×1189-0044-1210
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
8713065330cm1.2308300×1259-0044-1211
12,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87130556
2021-01-13
用途: キャンプ用
製造業

キャンプ用に購入致しました。
キャンプでは荷物に制限がある為
重ねて収納できるヤットコ鍋が重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする