アルミ 雪平鍋

アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミ 雪平鍋 - hokua(北陸アルミニウム)
(5件のレビュー)

便利な目盛り付き。

用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。材質アルミニウム内容量1個
注意
※24~30cmの鍋には目盛りがつきません。
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8713047715cm(両口)0.8150×601.70.2
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
8713048616cm(両口)1.1160×701.70.3
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
8713049518cm(両口)1.6180×801.70.3
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
8713050420cm(両口)2.2200×901.70.4
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
8713051321cm(両口)2.4210×801.70.4
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
8713052224cm(片口)3.4240×931.90.6
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
8713053127cm(片口)5270×1002.81.0
9,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
8713054730cm(片口)7.2300×1132.81.3
11,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87130495
2022-06-17
用途: 料理
医療・福祉・介護関連業

軽量ですぐにお湯が沸騰します。汁物や煮物を作る時に非常に便利

対象商品 : 87130531
2018-06-28
用途: 調理

サイズ展開が多くて助かります。丈夫で洗いやすく、長持ちしそうです。

対象商品 : 87130477
2018-02-17
用途: 少量の料理用
その他業種

小さくて軽くて、しかも丈夫で取っ手もしっかりしていてとても使い勝手が良い

対象商品 : 87130522
2017-09-26
用途: 厨房
有限会社ヘルプ医療・福祉・介護関連業

大きさ、持ちやす等すぐれてます。値段も手ごろで、買ってよかったです

対象商品 : 87130495
2015-03-12
用途: 砂糖の蜜を製品にかける工程で使用
朝見製菓株式会社

既存の手鍋と、そんしょくなく今後もいろいろテストしようと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする