鳥篭5型プラ網蓋付 青

鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲) 鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲) 鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲) 鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲) 鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲) 鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲) 鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲)

種別109100BL09 材質PP 形状角型 有効内寸(mm)706×456×229 内寸(mm)740×491×229 フタあり 外寸法(mm)815×560×295 取手なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
86277152 10910009BL502 1個 78.4 706×456×229 815×560×295 ライトブルー なし
1
13,980
15,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13158760 10910009BL502(名入れ) 1セット(10個) 78.4 706×456×229 815×560×295 ライトブルー あり
1
156,200
171,820 (税込)
2以上
152,000
167,200 (税込)
3以上
148,600
163,460 (税込)
5以上
144,480
158,928 (税込)
7以上
144,000
158,400 (税込)
10以上
142,640
156,904 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする