こんなお得な商品も!
シリコンスプレー
モノタロウ
¥209
税込¥230
(1736)
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。
無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。
潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。
あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途
自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。
金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
金型の離型、シール類の接着防止。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-22
- 用途:
- 車の異音解消に使用してます。
飲食業
内装のきしみ音やゴムシール部分に吹いたりして異音を防止しています。
2025-07-20
- 用途:
- ケーブル通線時に使用
有限会社アスコ通信特機 様
ケーブル通線でシュッとひと吹きでビックリするくらい楽になります。
べたつきも無く便利です。
2025-03-18
- 用途:
- 玄関ドアの白ポケの修正
アトリエ アズミ 様
(製造業)
玄関ドアが白くボケて来たのでシリコンを塗布して修正。綺麗に元の状態に復活しました。
- 対象商品:
- 59898256
2024-02-26
- 用途:
- シャッターのメンテナンス時
卸売・小売業
シャッターの上げ下げがしにくくなったら、スプレーしています。
色々なメーカーのシリコンスプレーがあるので迷いましたが、呉工業なのでこちらを選びました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 59898256
2023-12-12
- 用途:
- バイクのさび止め
電気・ガス・熱供給・水道業
チャンバーのさび止めに効果絶大です。新品で買ったスチールのチャンバーは耐熱クリア塗装がされているものがほとんどで、すぐに錆びてきてしまいます。取付直後にこちらのシリコンスプレーを多めにかけて磨いてやるとシリコンの被膜ができて全く錆びてくることがなくなりました。サイレンサーのスプリングや錆びやすいボルトの頭にも塗っています。ねじ山に塗ってからつけるとトルクがかかりすぎてしまいますしゆるみの原因にもなるので使い分けが必要。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07