4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
(798件のレビュー)

Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。

用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(1L)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※4サイクル2輪車専用です。(レース、それに準じた使い方には向きません)
※取扱い上の注意事項をよくご確認の上ご使用ください。
※超高速回転エンジンには使用しないでください。
※ビーカーは付いておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85939296 - 鉱物油 10W-30
749
824 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード 品番 ベースオイル SAE 定期注文特価(税別) 定期注文特価(税込) 出荷関連
85939296 - 鉱物油10W-30 639 703 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
定期注文する

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 798
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85939296
2025-11-18
用途:
AA01スーパーカブに

10W-30 SL規格の鉱物油。この価格とクオリティで不満になるわけがない。なんの不満もなくスーパーカブに使えてる。短距離走行ばかりなので冬場は原付は結露し乳化してくる。距離ではなくこの商品を期間でマメに交換して対応している。
紙ガスケットの古い原付なのでオイル漏れを考えると鉱物油のほうが安心する。末永くラインナップしてほしい。
台数が多いもんで1サイクルの交換が1Lでは足りない。3Lもしくは4L缶で少しでも単価を下げてラインナップしてもらえるとありがたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-05
用途:
スーパーカブには最適だと思います。

スーパーカブ(鉄カブ)に高級なオイルを使うと、何となく調子が悪いので、いつもこのオイルを使用しています。昔のバイクは安いオイルを頻繁に交換した方がいいと思います。

2025-12-08
用途:
スーパーカブC50に使用
サービス業

約10年間1993年製のスーパーカブC50に使用しています。エンジンの調子は良好で価格も安いので頻繁にオイル交換しても経済的です。

対象商品:
85939296
2025-08-15
用途:
キャブ鉄カブのオイル交換に最適
サービス業

最近のカブは排気量や精度が上がってオイルも合成油の方が良いような風潮がありますが、昔ながらのキャブ車、鉄カブにはこのオイルがコスト的にも性能的にもベストマッチなのではないかと思うところです。今後もリピートしていきます。

1人が参考にしています
2025-11-16
用途:
大型アドベンチャーバイクに一年使用
運輸・通信業

大型アドベンチャーバイクに1シーズン使用。
ミッションの入り、回転、なんの問題もありませんでした。
コスパ最高ですね。来年もリピートです。

対象商品:
85939296
2025-09-04
用途:
CRM250R のミッションオイルに
サービス業

メーカー指定が10W-30 SL/MA規格で、交換時期も長く、指定容量が5.4Lと中途半端なので1lでこの値段は助かります。
10W-30 SL/MA規格は、取り扱っている店もあまり無いし、あっても高いか量が多すぎるのが多いので。

2025-08-29
用途:
ビッグスクーターのメンテナンス用に

普通に使えるオイルですが、オイル交換前のフラッシング用に購入。
フラッシング専用オイルもありますが、このオイルで一度内部を流してから通常のオイルに交換しています。

1人が参考にしています
2025-11-18
用途:
古いバイク用
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉱物油ベースの二輪オイル、ようやく見つけました。
ペール缶での販売を希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ミッションオイルとして使用出来ますか。
回答:
ご使用頂けません。
3人が参考にしています
2023-09-07
質問:
容器には目盛りがついていますか。
回答:
目盛はついていません。
1人が参考にしています
2023-09-07
質問:
指定排気量はありますか。
回答:
指定排気量を設けておりませんが、スポーツ走行等エンジンを酷使する用途での御使用はお控え下さい。
3人が参考にしています
2023-09-07

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする