危険物保管ロッカー

危険物保管ロッカー - サカエ危険物保管ロッカー - サカエ危険物保管ロッカー - サカエ危険物保管ロッカー - サカエ危険物保管ロッカー - サカエ危険物保管ロッカー - サカエ
(2件のレビュー)

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。

仕様カギ付色(本体)レッドグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※ステッカーはオプション(別売)になります。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205071KU-AR900×450×880850×420×800棚板2枚付(30mmピッチで調整可能)3280
100,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205087R-360880×380×1790808×340×1626.5棚板4枚付(30mmピッチで調整可能)4040
106,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205096R-330880×380×880808×340×746.5棚板2枚付(30mmピッチで調整可能)2340
77,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76205096
2020-10-02
用途: 工場内QC活動の一環
製造業

比較的早く届きました。アセトンを保存するのに使用しています。鍵がかかるので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 76205096
2018-07-05
用途: 薬品保管時

大きさ、高さがちょうど良かったので購入しました。
棚板は好きな高さで設置できるので、薬品の高さに合わせられたのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする