ワイドペールST 500 キャスターなし
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管
容量(L)約500
材質ポリエチレン
質量(kg)約22.9
種類集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×750×1065
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |