カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。
【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


以前プラスチック製を使ってましたが、凍結して割れてしまったので金属製にしてみました。
頑丈そうで良かったです。
今まで外付けのネジで固定するものを使用していましたが、
直接取り付けできるのですっきりとして、これまでの水漏れの
心配もなく使用しています。
農業機械の泥落としにも使用したく、パイプライン用水への取り付けのため追加注文しました。
今までは、プラスチックのを、使っていましたが
子供に、折られて頑丈なのを探していました。
これなら、そう簡単に折れないですね。
取り付けも簡単で、使い勝手もとてもいいです。