曜日別特売

レギュラーカセット

レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

万能水栓接続用継手
【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。
【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752923J-18
1,080
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752923
2022-01-04
用途: 庭の散水栓にホースリールのホースを接続するとき

同じ物を20年程前に買い使っていたがさすがにプラスチックが風化し
折れてしまったので買い換え。上等。これだけの製品が千円以下とは考えられない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする