蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。
【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


外で花に水をやる蛇口の水漏れが酷かったので、レビューなどを参考に購入し取り換えました。水漏れの心配がなくなり良かったです。ネジ部は、もともとW26山20サイズだったので、取り換えが必要なら購入しないと駄目かなと思っていましたが、取り替えずに済みました。
出先の外水栓が普通の蛇口で水やりホースを洗濯機ホースのように3点ネジ留めでした。一応ホースはつながりますが、植木水やりで移動すると蛇口の向きが変わらないので接続部分にガタがでたり、水漏れしたり。また洗車用に付け替えるのも大変でした。蛇口をこれにしたら、各種ホースを簡単に交換でき、移動に合わせて向きが変わるので安心。接続するネジの相性はあるかも。
ネジで固定するタイプのワンタッチコネクタを使ってましたが、屋外でほぼ日に当たる場所、冬の凍結やらでプラスチック製には過酷な条件で3年ぐらいしか持たないのでこちらに替えてみました。
継手の水漏れももちろん無く、しかもすごくスムーズにカチッとハマるのでストレスフリー。
ただし、蛇口の角度が真下に向いていないので勢いよく水を出すとガーデンパンからはみ出てしまいます。
以前の蛇口の接続がボルトネジだったので錆も出てパッキンもはめ難いかったのが今度のカッチトはまってうまく出来た 錆の心配ものなく
圧力に何とか耐えている
年末に水漏れ状態の水栓を発見。別のところに使う予定だったが、こちらに使用した。ホースもそのままきっちり接続できてよい
TOYOXプレミアムフィットホースにあうパーツを探し、同社の純正を選択した。ジェット、ホースと同一メーカーでそろえた為、フィッティングは素晴らしい。今後は耐久性に期待する。