浅香工業
災害救助用常備ツールセット
救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途
救助作業用道具として
セット内容
金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り)
材質
天然木
質量(kg)
45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×360×1100(車輪部含む)
内容量
1セット
注意
※軍手、保護メガネ以外の数量は各1個となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274473
219449
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません