運搬台車ボックス小
4箇所のマジックテープで取り付けが簡単、伝票や小物が入るポケット付きです。集配作業、ピッキング作業の荷崩れを防ぎ、安全に効率良く運搬できる便利な折りたたみ式のボックスです。
材質【シート】EVA、【芯材】樹脂(ポリプロピレン)、【マジックテープ】ナイロン
質量(kg)2.8
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)600×450×620、(折り畳み時)600×620×40
内容量1台
注意
※ハンドル部の背板の位置によって取り付け出来ない機種があります。
4箇所のマジックテープで取り付けが簡単、伝票や小物が入るポケット付きです。集配作業、ピッキング作業の荷崩れを防ぎ、安全に効率良く運搬できる便利な折りたたみ式のボックスです。