金象印 プラ溝さらえ (大)

金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業
(1件のレビュー)

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75269214 74452
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75269214
2019-04-10
用途:
水路掃除

水路の砂や泥を取り除くために使用した。粘土質の土には不向き容易でない 又、草が入り込んでいるとカットできない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする