金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル

金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業 金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業
(1件のレビュー)

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用

用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75269205 74445
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,800 / 税込 1,980
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75269205
2021-06-07
用途:
どろさらい
製造業

堀の泥さらいをスコップでかしていましたが
しゃがんで作業しているのでとても重労働でした。
そこで柄の長い、堀の幅に合わせて購入
しっかりしている作りで 作業が軽減されています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする