電工プロメジャー(オートストップタイプ)

電工プロメジャー(オートストップタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー(オートストップタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!
落下防止ストラップを本体に直付け可能
軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース
クリップ付

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75223066JPM-2555STP
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする