新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに
ステンレスタイプ
少量パックでお求めやすい
傘が開いてガッチリ固定



他にも意見があるように、傘部分の強度が強いせいか、なかなか開いていかない。また溶接部分の強度が悪く4個ほど少しねじ込んだだけで分離して壊れてしまった。ステンレス製が良かったので上記不具合についてはとても残念でした。
誠に申し訳ありませんでした。
石膏ボードに噛み込みが良くて プラスドライバー1本で一撃取付が可能です。
動きが加わりそうなもの(タオルハンガーなど)はトグラーを使うようにしていますが、時計や絵画などはこちらを使用して使い分けるようにしています。ステンレス製なので錆の心配なところにも使えて便利です。
3mmのベニヤに取り付けたがステンレスは堅いのかベニヤの方が負けてしまい傘が開かず失敗したものがあった。同じ製品でA-405HNの方が使いやすい。
ネジをドライバーで回して締め込むにはとても硬いです
電動ドライバーなどで回すとベースが供回りして大きな穴が開きます
回り止めの針金が付いていますのでそれを使用してもダメでした
テフロンスプレー等の固体系潤滑剤を使用しましたがドライバーでは無理です
メーカーから専用の工具が出ていますのでそれを使用しないと無理みたいです
今まで使用していたホームセンターの安物が使いやすかったです
専用工具を使用することを注釈に淹れてください
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
締め込んでいくと硬すぎて溶接部分(ナット)が外れ使い物にならなかった。ナットの溶接が甘いのか開脚部分の強度がありすぎなのでは?壁に穴を空ける前で良かった。