手芸用精密ハサミ

手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX手芸用精密ハサミ - ANEX
(16件のレビュー)

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。
細かな直線でカット

用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75188933190直型90mm9026
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
75188951192直型125mm12535
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75188942191曲がり型90mm9027
1,350
969
1,066(税込)
当日出荷
75188967193曲がり型125mm12534
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188951
2023-12-18
用途: 細かい対象物を切るのに、必要と考えた。例えば、手芸
開成町牛島自治会その他業種

刃先は小さくて、普通のハサミとしての使用には向かないが、手芸うなど細かい作業に向いた特殊なハサミと思う。まだ実用していないが。ためしに切ってみたところ、よく切れる。
全体の長さが、これがベストなのか、使い勝手はもう少し短い方が良いのか、はっきりしないため、1ランク評価をさげました。

対象商品 : 75188933
2023-02-10
用途: アート作品の制作時
la fillette製造業

何年か愛用しリピートもしていますが、切れ味もよく細やかな作業にぴったりの鋏で重宝しています。
フォルムもシャープでお気に入りです。

対象商品 : 75188933
2023-04-03
用途: ポリエステル糸のカットに
IN THE STREAM

滑りやすいポリエステル糸であっても、スパスパと切れます。もちろん切断面は美しいです。

対象商品 : 75188933
2022-11-23
用途: 自分用

切れ味はとても良い、刃先の厚みが少し気になる、海外生産だが、日本で品質管理をしているので、一応安心の商品だと思います。

対象商品 : 75188967
2022-08-27
用途: コケテラリウム用に購入

コケテラリウムでは余分な根を切ったり、伸びすぎた苔を剪定する。
その時に先端が細く、切れ味の良いハサミが必要になり、こちらを購入しました。

対象商品 : 75188933
2020-04-24
用途: マスクを作るのに使用
その他業種

良く切れます。
小ぶりですが切れ込みを入れたりするのに重宝します。
糸を切るのは別のハサミを使っています。

対象商品 : 75188933
2020-02-25
用途: 釣り用に
その他業種

へら釣りの仕掛け作りに使用しております。前のは、切れ味が良いので家のモノに取られての購入です。やっぱりよく切れ、重宝しております!

対象商品 : 75188942
2019-11-18
用途: ストーマの取り替え時の穴開けに使用
その他業種

先が湾曲していて適切に穴あけが出来た。
ただし、どの位の使用回数で切れが出来なるか想定が有り不安だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする