曜日別特売

新型シンプルトルコン(GSTタイプ)

新型シンプルトルコン(GSTタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

小径六角ボルト用。;低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応。

締付トルク(N・m)70~150電源(V)単相100電流(A)2.4定格消費電力(W)230(30分)周波数(Hz)50/60質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])24内容量1個
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154037GST15-1T
395,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEシンプルトルコン ナットランナー(GST,GSR)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする