電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
ナイロンコネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04