ゴム足

ゴム足 サトーパーツ ゴム足 サトーパーツ ゴム足 サトーパーツ ゴム足 サトーパーツ ゴム足 サトーパーツ ゴム足 サトーパーツ
(1件のレビュー)

色(本体)B(黒) 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75782384 BU-4850-A - Φ7.2 - 低密度ポリエチレン -
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
75782393 BU-4850-B - Φ8 - 低密度ポリエチレン -
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
75782402 BU-4850-C - Φ9 - 低密度ポリエチレン -
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
75782411 BU-692-A 7.5 Φ14 2.7 天然ゴム 4.3
オープン
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
75782427 BU-692-B 8 Φ15 2.5 天然ゴム 5
オープン
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
75782436 BU-692-C 11 Φ16 6.5 天然ゴム 4
オープン
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
75782445 BU-692-D 15.5 Φ20 9 天然ゴム 6
オープン
7,698
アウトレット
8,468 (税込)
当日出荷
75782454 BU-692-E 18 Φ26 9 天然ゴム 8.5
オープン
14,980
16,478 (税込)
32日以内出荷

返品不可
75782463 BU-692-F 20 32 10.2 EPDM 9.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74047234 BU-692-F 20 32 10.2 EPDM 9.3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75782402
2019-11-26
用途:
真空管式アンプの足に使用。
ハヤシ・ラボ 様

もう30年以上愛用しています。重量級のアンプでも平気で支え、置き台との接触面が適度に滑る(滑り過ぎない)ので、セッティング時の位置出しが、とてもし易いです。アンプ側によっては中心の穴を4mmに広げる場合も有りますが、肉厚が十分に有るので全く平気です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする