地温計

地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定 地温計 シンワ測定
(1件のレビュー)

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。

用途地中の温度を測定するための温度計 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72622 68542494
72622 68542494
68542494 72622 1個 -10~50 本体:ポリスチレン樹脂 190×25×7 190 ホワイト
410
299
329 (税込)
当日出荷
72627 68542503
72627 68542503
68542503 72627 1個 -10~50 本体:ポリスチレン樹脂 190×25×7 190 イエロー
410
299
329 (税込)
翌々日出荷

返品不可
72630 68542512
72630 68542512
68542512 72630 1個 -10~50 本体:ポリスチレン樹脂 190×25×7 190 ブルー
410
299
329 (税込)
翌々日出荷

返品不可
72623 68542521
72623 68542521
68542521 72623 1セット(3個) 10~50 本体:ユポ紙 56×17×3 56 赤・橙・紫
840
599
659 (税込)
翌々日出荷

返品不可
72633 68542537
72633 68542537
68542537 72633 1セット(3個) 10~50 本体:ユポ紙 56×17×3 56 黒・青・緑
840
599
659 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
72624 68542546
72624 68542546
68542546 72624 1個 地温用:-10~50、気温用:-20~50 本体:ポリスチレン樹脂 245×35×7 245 ホワイト
690
499
549 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
72636 68542555
72636 68542555
68542555 72636 1個 地温用:-10~50、気温用:-20~50 本体:ポリスチレン樹脂 245×35×7 245 イエロー
690
499
549 (税込)
翌々日出荷

返品不可
72639 68542564
72639 68542564
68542564 72639 1個 地温用:-10~50、気温用:-20~50 本体:ポリスチレン樹脂 245×35×7 245 ブルー
690
499
549 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68542494
2014-10-07
用途:
畑の畝に差し込む

畑の畝のマルチ施工後の温度管理の為に購入。畝ごとに差し込んだまま使用しています。
近所のホームセンターには置いていないタイプと手ごろな値段なので、非常に満足です。
ただ、よく見ようとして、畝に刺したまま傾けたら、折れてしまいました。
もう少し、剛性を持たせてくれるといいなとは思いましたが、値段を考えれば大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする