標尺アルミ製

標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定 標尺アルミ製 シンワ測定
(2件のレビュー)

アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。

用途現場記録撮影用の標尺 材質アルミ 材質(本体)アルミ 厚さ(mm)6 材質(先端)ポリプロピレン ロッド幅(mm)60 内容量1本
注意
※弾性限度を越える衝撃には十分ご注意ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76931 68538251
76931 68538251
68538251 76931 300 105
1,530
999
1,099 (税込)
当日出荷
76932 68538267
76932 68538267
68538267 76932 500 175
1,800
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
76933 68538276
76933 68538276
68538276 76933 700 250
2,140
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
76934 68538285
76934 68538285
68538285 76934 1000 365
2,670
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
76935 68538294
76935 68538294
68538294 76935 1100 405
2,930
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
77351 37653384
77351 37653384
37653384 77351 1500 510
4,260
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
77352 37653393
77352 37653393
37653393 77352 2000 650
5,590
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37653384
2017-09-15
用途:
金型の写真を撮る時に 使用

安いのに 見易くて写真写りが良いです。助かっています

対象商品:
68538276
2016-01-10
用途:
釣り上げた魚の検寸
その他業種

アルミ製なので軽量で、目盛りや数字が分かり易く作業性が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする