コンベックス スマートギア

コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定コンベックス スマートギア - シンワ測定
(25件のレビュー)

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(テープ端部)スチール材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂仕様ストラップ付爪部ノーマル爪
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
全14種類を絞り込む
テープ幅(mm)
目盛仕様
質量(g)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
目盛仕様
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68538215808801個19メートル21070×69×38
1,210
749
824(税込)
当日出荷
68538224808811個19メートル/尺相当21070×69×38
1,210
749
824(税込)
当日出荷
68538233808821個25メートル27570×69×46
1,550
929
1,022(税込)
当日出荷
68538242808831個25メートル/尺相当27570×69×46
1,550
929
1,022(税込)
当日出荷
2092863780881(校正証明:一般)1セット19メートル/尺相当21070×69×38
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092864680883(校正証明:一般)1セット25メートル/尺相当27570×69×46
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573153880880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個19メートル21070×69×38
オープン
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573154780882(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個25メートル27570×69×46
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078963080880(英語版一般校正証明書付)1個19メートル21070×69×38
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078963980882(英語版一般校正証明書付)1個25メートル27570×69×46
オープン
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894569880880(校正証明:一般)1個19メートル21070×69×38
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894570780882(校正証明:一般)1個25メートル27570×69×46
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581239280880(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個19メートル目盛21070×69×38
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
5581240880882(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個25メートル目盛27570×69×46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5581239280880(校正書・トレーサビリティ体系図付)2573153880880(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)80880(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンベックス スマートギア シンワ測定 25731538コンベックス スマートギアシンワ測定1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
5581240880882(校正書・トレーサビリティ体系図付)2573154780882(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中コンベックス スマートギアシンワ測定1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538215
2024-09-30
用途: 寸法を測る
有限会社味楽家

同様の巻き尺を3個購入したのですが、この商品はとても良い感じに使えました。
田舎の家でウッドデッキを造るのに、取り付け位置や高さを事前に測る事で、丁度良い物が出来ました。

対象商品 : 68538215
2023-04-30
用途: 測量作業全般て使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量時 様々なところで使用しますが、山中で落としたり、メジャーが戻らなかったり等、直ぐに従業員から催促されますので、今回も纏め買いしまさた。
こちらの商品は本体もメジャーもしっかりしているので使いやすいと高評価です。価格も満足です。

2023-04-11
用途: 製材時
製造業

何回も購入してます。
使いやすく、尺もあり手軽に使えます。
また、購入します

対象商品 : 68538215
2022-09-01
用途: 測る
製造業

目盛りが表裏に、縦書きと横書きで書かれていて見やすい。値段も手ごろ。

対象商品 : 68538233
2021-10-11
用途: 間仕切り工事
小松ウオール工業株式会社建設業・工事業

安いのに安心安全なシンワのスケールタジマのGより
先の部分は曲がりやすいけど 
それに余るコスパの良さです

対象商品 : 68538224
2021-05-26
用途: 採寸のため
建設業・工事業

なんと言ってもコスパが良い。文字も見やすいので重宝しています。

対象商品 : 68538242
2021-04-21
用途: 測定作業
太田建設

コンパクトでお値段も安く両面使えるのがうれしい。落下時の爪のガードがあれば最高。

対象商品 : 68538242
2020-12-10
用途: 屋内現場作業
建設業・工事業

コスパは最高です ただロック機構がたまにおかしくなります フックの掛かりも甘い時がありますが値段を考えれば十分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする