薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
タッチは軽くて良いが、使用していくうちにキーの文字が消える。
パソコンに接続して、文字を打っています。手元が波打つデザインなので、フィット感があって、うちやすい。
これまで使用してきたキーボードは、古くなり、キーが沈んだまま上がってこなくなったので、新品の差が激しい。手がデカい人用のような気もします。手をいままでより大きく開かないとならないけど、ちまちまうつよりも、かえって使いやすい。
使い勝手は非常に良いです、ただ静音設計との事でしたのでもう少しキー操作時の音が静かだと思っておりましたが、そこそこの音が出ます。許容範囲内ですが。。
事務作業が主のオフィスのデスクトップPCのキーボードのリプレイスとして購入しました.安い製品ですが,しっかりとした作りで,キーボードマニアでない限りは9割方の方が満足できる製品と思います.
適度な反発力とストロークで使いやすい。キートップの文字も見やすくて
打ちやすい印象です。だれが購入しても、そう不満を感じることは無いはずです。