ダンボール箱 20枚入
箱の内側に、高さを調整しやすくする折り線が入っていて、梱包物に合わせて高さを変えやすい仕様になっています(U-2、R-2には入っていません)。緩衝材の節約や、運送費の削減になります。
※弊社都合により箱のデザインは変更になる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。※公差は若干発生致しますのでご注意ください。
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66848074 | U-2 | 74306435 | 61-318-1-1 |
|
ダンボールケース | アズワン | 1セット(10枚) | ¥1,370 税込¥1,507 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 66848083 | R-2 | 25871878 | A4 60 |
|
ダンボール箱 | タマパック | 1パック(20枚) | ¥2,098 税込¥2,308 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 66848092 | I-5 | 25871826 | 3号 |
|
ダンボール箱 | タマパック | 1パック(20枚) | ¥3,198 税込¥3,518 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 66848117 | B-10 | 74306514 | 61-318-1-9 |
|
ダンボールケース | アズワン | 1セット(10枚) | ¥3,050 税込¥3,355 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 66848126 | N-10 | 25871966 | PW NO.11 |
|
ダンボール箱 | タマパック | 1パック(20枚) | ¥2,898 税込¥3,188 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 66848074
- 用途:
- フリマ荷物の発送
フリマ荷物の発送用の梱包に使いました。
お手頃価格でちょうど良いサイズだった為、今回購入させていただきました。
広告が入っていますが、いたって普通の段ボール箱でした。
- 対象商品:
- 66848117
- 用途:
- 荷造りのダンボール梱包
こちらは80cmから100cmへとサイズ変更出来るラインが入っているので助かります。今迄は、2種類のダンボールを使い分けしていましたが、これからは、これだけで用が足りるので、オススメの箱です。
- 対象商品:
- 66848092
- 用途:
- 商品発送に
品番I-5を購入しました。
ワンサイズ小さいのを購入しようか迷いましたが、厚さのあるこちらを購入しました。
とても分厚くてしっかりした箱になります。
また小さめのレター便などの箱にも代用できるので助かります!
モノタロウ印が以前のより小さくなってくれたので、モノタロウ印が気になる時は少しのクラフトテープを貼るだけか、伝票をそこに貼れば済むようになりました!
- 対象商品:
- 66848092
- 用途:
- 商品の発送用
この大きさが調度良きなんですが、何せ大きく、モノタロウと書かれているので(汗)
ま、仕方ないですね。
他よりも安いし助かります。
- 対象商品:
- 66848074
- 用途:
- 発送資材
オークションで落札様へ発送する梱包資材として使用しています。社名はクラフトテープで隠して使用しています。経済的で助かっています。
- 対象商品:
- 66848092
- 用途:
- 商品の出荷に
モノタロウさんから納品される箱と同じなので
ロゴ等が印刷されていますが、
広告入りだから安いと思えば納得できます。
品質は問題ありませんし、
とにかく安い方が良いという方におすすめです。
- 対象商品:
- 66848126
- 用途:
- 子供部屋の整理
使わなくなった子供部屋の整理に使っています。教科書、フィギュアなどエアパッキンと併せて利用させていただいています。段ボール箱、エアパッキンともに低価格で量もあり助かります。
- 対象商品:
- 66848117
- 用途:
- 商品出荷用として
会社出荷用として既成サイズでなかなかないので助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)