タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017) 内容量1個
お気に入りに追加
305件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法W(mm)
キー溝幅B(mm)
キー溝高さh(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58478095 A1-18S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 33 2.5 - 16 - 22 27.69 28.65 11 4 1.8 10 10 18
6,060
5,998
6,598 (税込)
欠品中
58478104 A1-18S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 33 2.5 - 16 - 22 27.69 28.65 11 4 1.8 11 11 18
6,060
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷
58478131 A1-20S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 35 2.5 - 16 - 22 30.87 31.83 11 4 1.8 10 10 20
6,340
6,298
6,928 (税込)
当日出荷

返品不可
58478147 A1-20S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 35 2.5 - 16 - 22 30.87 31.83 11 4 1.8 11 11 20
6,340
6,298
6,928 (税込)
15日以内出荷
58478156 A1-20S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 35 2.5 - 16 - 22 30.87 31.83 11 4 1.8 12 12 20
6,340
6,298
6,928 (税込)
当日出荷

返品不可
58478192 A1-22S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 40 2.5 - 16 - 28 34.05 35.01 11 4 1.8 10 10 22
6,840
6,798
7,478 (税込)
当日出荷

返品不可
58478201 A1-22S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 40 2.5 - 16 - 28 34.05 35.01 11 4 1.8 11 11 22
6,840
6,798
7,478 (税込)
15日以内出荷
58478217 A1-22S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 40 2.5 - 16 - 28 34.05 35.01 11 4 1.8 12 12 22
6,840
6,798
7,478 (税込)
15日以内出荷
58478226 A1-22S5M0100AF-14T3K
CADデータダウンロード
- 40 2.5 - 16 - 28 34.05 35.01 11 5 2.3 14 14 22
6,840
6,798
7,478 (税込)
当日出荷

返品不可
58478235 A1-22S5M0100AF-15T3K
CADデータダウンロード
- 40 2.5 - 16 - 28 34.05 35.01 11 5 2.3 15 15 22
6,840
6,798
7,478 (税込)
当日出荷

返品不可
58478296 A1-24S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 4 1.8 10 10 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
8日以内出荷
58478305 A1-24S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 4 1.8 11 11 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
15日以内出荷
58478314 A1-24S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 4 1.8 12 12 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
15日以内出荷
58478323 A1-24S5M0100AF-14T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 5 2.3 14 14 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
15日以内出荷
58478332 A1-24S5M0100AF-15T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 5 2.3 15 15 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
15日以内出荷
58478341 A1-24S5M0100AF-16T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 5 2.3 16 16 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58478357 A1-24S5M0100AF-17T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 37.24 38.2 11 5 2.3 17 17 24
7,590
7,398
8,138 (税込)
15日以内出荷
58478436 A1-25S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 4 1.8 10 10 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷
58478445 A1-25S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 4 1.8 - 11 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478454 A1-25S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 4 1.8 - 12 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478463 A1-25S5M0100AF-14T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 5 2.3 - 14 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478472 A1-25S5M0100AF-15T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 5 2.3 - 15 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478481 A1-25S5M0100AF-16T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 5 2.3 - 16 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478497 A1-25S5M0100AF-17T3K
CADデータダウンロード
- 44 2.5 - 16 - 32 38.83 39.79 11 5 2.3 - 17 25
7,880
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478576 A1-26S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 4 1.8 - 10 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478585 A1-26S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 4 1.8 - 11 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478594 A1-26S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 4 1.8 - 12 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478603 A1-26S5M0100AF-14T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 5 2.3 - 14 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478612 A1-26S5M0100AF-15T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 5 2.3 - 15 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478621 A1-26S5M0100AF-16T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 5 2.3 - 16 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478637 A1-26S5M0100AF-17T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 5 2.3 - 17 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478646 A1-26S5M0100AF-18T3K
CADデータダウンロード
- 47 2.5 - 16 - 34 40.42 41.38 11 6 2.8 - 18 26
8,090
7,998
8,798 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478734 A1-28S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 4 1.8 - 10 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478743 A1-28S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 4 1.8 - 11 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478752 A1-28S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 4 1.8 - 12 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478761 A1-28S5M0100AF-14T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 5 2.3 - 14 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58478777 A1-28S5M0100AF-15T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 5 2.3 - 15 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478786 A1-28S5M0100AF-16T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 5 2.3 - 16 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478795 A1-28S5M0100AF-17T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 5 2.3 - 17 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478804 A1-28S5M0100AF-18T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 6 2.8 - 18 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
11日以内出荷

返品不可
58478813 A1-28S5M0100AF-19T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 6 2.8 - 19 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478822 A1-28S5M0100AF-20T3K
CADデータダウンロード
- 48 2.5 - 16 - 36 43.6 44.56 11 6 2.8 - 20 28
8,480
8,398
9,238 (税込)
7日以内出荷

返品不可
58478935 A1-30S5M0100AF-10T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 4 1.8 - 10 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478944 A1-30S5M0100AF-11T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 4 1.8 - 11 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478953 A1-30S5M0100AF-12T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 4 1.8 - 12 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478962 A1-30S5M0100AF-14T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 5 2.3 - 14 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478971 A1-30S5M0100AF-15T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 5 2.3 - 15 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478987 A1-30S5M0100AF-16T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 5 2.3 - 16 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58478996 A1-30S5M0100AF-17T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 5 2.3 - 17 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
58479005 A1-30S5M0100AF-18T3K
CADデータダウンロード
- 51 2.5 - 16 - 36 46.79 47.75 11 6 2.8 - 18 30
8,820
8,798
9,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58478095
2018-11-23
用途:
ステッピングモータと組み合わせて使用
教育・研究機関

止めネジが既に組み込まれていて、すぐに使える。
加工が精密でとても滑らかに駆動できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする