引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形
仕様防水/○
質量(g)125
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3775
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
内容量1個
コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37100253
2022-05-12
- 用途:
- 機械設置時
自動車・二輪車・自転車関連業
工場内は3相電源コンセントは全て引っ掛け式ですので設備機械設置時にはこの商品を購入させて頂いております。ボディもコンパクトで扱いやすくしっかりしてて安心です。今後も使用はこの商品を購入させて頂きます♪
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37100253
2020-09-18
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
EMainte 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
圧着端子を曲げずに組み付け出来る。
結露する環境でもショートの危険性が少なく、なにより施工が楽です。
- 対象商品:
- 37100253
2019-07-15
- 用途:
- 移動式動力小型機器の電源用プラグ
有限会社マルオ電機 様
(建設業・工事業)
小型の200V動力機器はこれをよく使います。引掛け式なのでプラグの半抜けによる単相も防げますし、ゴム製プラグなので少しの水気なら感電、漏電も一般の使用状況だったら皆無ですね。更に、他のものに比べスリムなので邪魔にならないのも気に入っています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07