難燃性ポリフレックス電線

難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)
(6件のレビュー)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
お気に入りに追加
114件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
試験電圧(V/1分)
絶縁体厚さ(mm)
表面漏れ抵抗(MΩ-km)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58767913 600V MLFC 0.75SQ 1巻(10m) 1.1 10 20 2.8~3.8 2200 1.1 (最小)80 0.75 30/0.18 25.8 300
オープン
719
791 (税込)
当日出荷
58767922 600V MLFC 1.25SQ 1巻(10m) 1.5 10 25 3.1~4.1 2200 1.1 (最小)70 1.25 50/0.18 15.5 300
オープン
859
945 (税込)
当日出荷
58767931 600V MLFC 2SQ 1巻(10m) 1.8 10 30 3.4~4.4 2200 1.1 (最小)60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
58767947 600V MLFC 3.5SQ 1巻(10m) 2.5 10 50 4.0~5.2 2200 1.1 (最小)50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
58767956 600V MLFC 5.5SQ 1巻(10m) 3.1 10 70 4.6~5.8 2200 1.1 (最小)50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
58767965 600V MLFC 8SQ 1巻(10m) 3.7 10 100 5.2~6.4 2200 1.1 (最小)50 8 50/0.45 2.32 200
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
58767974 600V MLFC 14SQ 1巻(10m) 4.9 10 160 6.4~7.6 2200 1.1 (最小)40 14 88/0.45 1.32 200
オープン
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
58767983 600V MLFC 22SQ 1巻(10m) 7.0 10 260 8.9~10.3 2200 1.4 (最小)40 22 7/20/0.45 0.844 100
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
58767992 600V MLFC 30SQ 1巻(10m) 8.1 10 330 10.0~11.4 2200 1.4 (最小)40 30 7/27/0.45 0.625 100
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58768001 600V MLFC 38SQ 1巻(10m) 9.1 10 410 11.0~12.4 2500 1.4 (最小)40 38 7/34/0.45 0.496 100
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58768017 600V MLFC 50SQ 1巻(10m) 10.4 10 530 12.8~14.4 2500 1.8 (最小)30 50 19/16/0.45 0.389 100
オープン
32,980
36,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768026 600V MLFC 60SQ 1巻(10m) 11.6 10 650 14.0~15.6 2500 1.8 (最小)30 60 19/20/0.45 0.311 100
オープン
36,980
40,678 (税込)
当日出荷
58768035 600V MLFC 80SQ 1巻(10m) 13.5 10 860 15.8~17.6 2500 1.8 (最小)30 80 19/27/0.45 0.23 90
オープン
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768044 600V MLFC 100SQ 1巻(10m) 15.2 10 1100 18.5~20.3 3000 2.3 (最小)30 100 19/34/0.45 0.183 80
オープン
54,980
60,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768053 600V MLFC 125SQ 1巻(10m) 16.8 10 1350 20.0~22.2 3000 2.3 (最小)20 125 19/42/0.45 0.148 70
オープン
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768062 600V MLFC 150SQ 1巻(10m) 18.7 10 1500 21.7~22.2 3000 2.3 (最小)20 150 27/34/0.45 0.129 70
オープン
77,980
85,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768071 600V MLFC 200SQ 1巻(10m) 21.2 10 2100 25.1~26.9 3000 2.9 (最小)20 200 37/34/0.45 0.0939 60
オープン
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768087 600V MLFC 250SQ 1巻(10m) 23.6 10 2550 28.0~29.6 3000 2.9 (最小)20 250 37/42/0.45 0.076 50
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
58768096 600V MLFC 325SQ 1巻(10m) 27.0 10 3300 30.8~33.2 3500 2.9 (最小)20 325 37/55/0.45 0.0614 50
オープン
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88094553 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 20 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094562 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 30 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094571 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 40 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
4,398
4,838 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094587 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 50 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094596 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 60 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094605 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 70 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094614 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 80 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
8,698
9,568 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094623 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 90 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094632 600V MLFC 2SQ 1本 1.8 100 30 3.4~4.4 2200 1.1 60 2 37/0.26 9.91 300
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094641 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 20 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
88094657 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 30 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094666 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 40 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094675 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 50 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
88094684 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 60 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094693 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 70 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094702 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 80 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094711 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 90 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094727 600V MLFC 3.5SQ 1本 2.5 100 50 4~5.2 2200 1.1 50 3.5 45/0.32 5.38 300
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷
88094736 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 20 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
5,898
6,488 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094745 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 30 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
8,798
9,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094754 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 40 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094763 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 50 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094772 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 60 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094781 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 70 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094797 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 80 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
88094806 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 90 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
88094815 600V MLFC 5.5SQ 1本 3.1 100 70 4.6~5.8 2200 1.1 50 5.5 35/0.45 3.31 300
オープン
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
88094824 600V MLFC 8SQ 1本 3.7 20 100 5.2~6.4 2200 1.1 50 8 50/0.45 2.32 200
オープン
7,798
8,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094833 600V MLFC 8SQ 1本 3.7 30 100 5.2~6.4 2200 1.1 50 8 50/0.45 2.32 200
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094842 600V MLFC 8SQ 1本 3.7 40 100 5.2~6.4 2200 1.1 50 8 50/0.45 2.32 200
オープン
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
88094851 600V MLFC 8SQ 1本 3.7 50 100 5.2~6.4 2200 1.1 50 8 50/0.45 2.32 200
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58768001
2024-06-22
用途:
機械メンテ用
建設業・工事業

色々、比較検討して、本商品に決定して、購入しましたが、施工性にも問題なく設置でき、大変満足しております。

対象商品:
58767931
2022-11-03
用途:
高圧送電
教育・研究機関

数千ボルトの高圧定電流配線用に購入しました.更に高圧に対応できる電線の取り扱いを期待します.

1人が参考にしています
対象商品:
58768001
2022-08-26
用途:
電動車両の製作
教育・研究機関

小さな車両なので、配線の柔軟性は重要でした。もう少し柔らかいと助かりますが、価格から考えると、十分なのかもしれません。

対象商品:
58767913
2019-06-06
用途:
車両内の配線作業

限られた空間内ではケーブルの柔軟性(曲げ半径、自由度)が求められます。また高伝導であるため1サイズ細いサイズにできることも利点。あとは対燃性があるため事故の際の優位性もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
88094632
2017-02-23
用途:
配線工事用

この電線が使用されている設備の為に購入しました。
しかし、この電線は被覆に使われてる材料の為か、非常にキツイ独特の臭いがあります。
1週間程度では消えず、数ヶ月経てば直接電線を鼻に近づけないと判らないほどになります。

臭いを気にする用途には向きません。

1人が参考にしています
対象商品:
58767913
2016-07-11
用途:
工作
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外、外径が太かった。
0.75sq:3.0mm 1.25sq:3.3mm 2.0sq:3.8mm

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

仕上外径(Φmm) にてケーブルの外径サイズの表記がございますので、ご確認の上、ご検討お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする