2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業
(6件のレビュー)

種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)3000
お気に入りに追加
83件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース厚(mm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58761954 2PNCT 0.75×2 1巻(10m) 2 1.1 10 1.7 9 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
58761963 2PNCT 0.75×3 1巻(10m) 3 1.1 10 1.7 9.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
3,998
4,398 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58761972 2PNCT 0.75×4 1巻(10m) 4 1.1 10 1.8 10.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
4,898
5,388 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58761997 2PNCT 0.75×3 1巻(15m) 3 1.1 15 1.7 9.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
5,998
6,598 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762006 2PNCT 0.75×4 1巻(15m) 4 1.1 15 1.8 10.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
6,998
7,698 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762015 2PNCT 0.75×2 1巻(20m) 2 1.1 20 1.7 9 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
58762024 2PNCT 0.75×3 1巻(20m) 3 1.1 20 1.7 9.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
7,498
8,248 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762033 2PNCT 0.75×4 1巻(20m) 4 1.1 20 1.8 10.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
9,498
10,448 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762051 2PNCT 0.75×3 1巻(25m) 3 1.1 25 1.7 9.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
8,998
9,898 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762067 2PNCT 0.75×4 1巻(25m) 4 1.1 25 1.8 10.4 2.8 0.8 0.75 30/0.18 26.6 500
オープン
11,980
13,178 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762076 2PNCT 1.25×2 1巻(10m) 2 1.5 10 1.7 9.8 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
58762085 2PNCT 1.25×3 1巻(10m) 3 1.5 10 1.8 10.5 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
58762094 2PNCT 1.25×4 1巻(10m) 4 1.5 10 1.8 11.3 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
58762103 2PNCT 1.25×2 1巻(15m) 2 1.5 15 1.7 9.8 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
4,298
4,728 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762112 2PNCT 1.25×3 1巻(15m) 3 1.5 15 1.8 10.5 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762121 2PNCT 1.25×4 1巻(15m) 4 1.5 15 1.8 11.3 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
8,398
9,238 (税込)
当日出荷

返品不可
58762137 2PNCT 1.25×2 1巻(20m) 2 1.5 20 1.7 9.8 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
7,298
8,028 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762146 2PNCT 1.25×3 1巻(20m) 3 1.5 20 1.8 10.5 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762155 2PNCT 1.25×4 1巻(20m) 4 1.5 20 1.8 11.3 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762164 2PNCT 1.25×2 1巻(25m) 2 1.5 25 1.7 9.8 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
8,798
9,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762173 2PNCT 1.25×3 1巻(25m) 3 1.5 25 1.8 10.5 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762182 2PNCT 1.25×4 1巻(25m) 4 1.5 25 1.8 11.3 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762191 2PNCT 2×2 1巻(10m) 2 1.8 10 1.8 10.6 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
58762207 2PNCT 2×3 1巻(10m) 3 1.8 10 1.8 11.1 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
58762216 2PNCT 2×4 1巻(10m) 4 1.8 10 1.9 12.2 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
58762225 2PNCT 2×2 1巻(15m) 2 1.8 15 1.8 10.6 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
6,698
7,368 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762234 2PNCT 2×3 1巻(15m) 3 1.8 15 1.8 11.1 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762243 2PNCT 2×4 1巻(15m) 4 1.8 15 1.9 12.2 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762252 2PNCT 2×2 1巻(20m) 2 1.8 20 1.8 10.6 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762277 2PNCT 2×4 1巻(20m) 4 1.8 20 1.9 12.2 3.5 0.8 2 37/0.26 10.2 500
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
58762286 2PNCT 3.5×2 1巻(10m) 2 2.5 10 1.9 12.2 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
6,798
7,478 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762304 2PNCT 3.5×4 1巻(10m) 4 2.5 10 2 14.1 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
9,798
10,778 (税込)
当日出荷
58762313 2PNCT 3.5×2 1巻(15m) 2 2.5 15 1.9 12.2 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
9,998
10,998 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762322 2PNCT 3.5×3 1巻(15m) 3 2.5 15 1.9 12.9 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762331 2PNCT 3.5×4 1巻(15m) 4 2.5 15 2 14.1 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762347 2PNCT 3.5×2 1巻(20m) 2 2.5 20 1.9 12.2 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
13,980
15,378 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762356 2PNCT 3.5×3 1巻(20m) 3 2.5 20 1.9 12.9 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762365 2PNCT 3.5×4 1巻(20m) 4 2.5 20 2 14.1 4.2 0.8 3.5 45/0.32 5.54 400
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762374 2PNCT 5.5×2 1巻(10m) 2 3.1 10 2 14.4 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
9,598
10,558 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762383 2PNCT 5.5×3 1巻(10m) 3 3.1 10 2 15.2 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
58762392 2PNCT 5.5×4 1巻(10m) 4 3.1 10 2.1 16.8 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
58762401 2PNCT 5.5×2 1巻(15m) 2 3.1 15 2 14.4 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
14,980
16,478 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762417 2PNCT 5.5×3 1巻(15m) 3 3.1 15 2 15.2 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762426 2PNCT 5.5×4 1巻(15m) 4 3.1 15 2.1 16.8 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762435 2PNCT 5.5×2 1巻(20m) 2 3.1 20 2 14.4 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
21,980
24,178 (税込)
61日以内出荷

返品不可
58762444 2PNCT 5.5×3 1巻(20m) 3 3.1 20 2 15.2 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
58762453 2PNCT 5.5×4 1巻(20m) 4 3.1 20 2.1 16.8 5.2 1 5.5 70/0.32 3.56 400
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
62702177 2PNCT 1.25×2 1巻(30m) 2 1.5 30 1.7 9.8 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

返品不可
62702186 2PNCT 1.25×2 1巻(50m) 2 1.5 50 1.7 9.8 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
62702195 2PNCT 1.25×3 1巻(20m) 3 1.5 20 1.8 10.5 3.2 0.8 1.25 50/0.18 16 500
オープン
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58762304
2024-04-19
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このキャプタイヤーケーブルは2PNCTなので耐久性と耐震性があるので、配線するが楽にできます。

対象商品:
58761954
2024-06-21
用途:
電気製品の接続にしようします。
有限会社ヒラタ 様 (サービス業)

しっかりしたケーブルで十分なものでした。どうもありがとうございました。

対象商品:
58762051
2021-04-28
用途:
防犯用警告灯、庭の植木の間にポール建てて15m 屋外に使用
ミナトプロダクトエージェンシー 様

線の質量があるので柱と柱の間を詰めたり、一分は地中に配管を通して使用した。

対象商品:
58761963
2019-02-05
用途:
機械周りの配線に使用。

通常、電材問屋で購入すると1束100m巻でしか買えない(安いけど!)。
でも、少量使用の時には、重宝です。在庫はしたくない。)こんな時、
10m巻きは、ありがたい!

1人が参考にしています
対象商品:
58761963
2016-01-22
用途:
電源ケーブル
ルミア株式会社 様

2EPゴムは屋外でも使用できると考えて購入しました。
硬さがあります。
対応年数が許されるなら、VCTでも良いかと思います。

対象商品:
58762094
2014-12-09
用途:
設備機の修理

私はキャブタイヤの皮むきは不得意ですが、このキャブタイヤは、ニッパーだけできれいに剥けました。
長さのバリエーションを増やして、5mの切り売りがあれば助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする