電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星
(10件のレビュー)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58754437 KIV 0.5SQ 0.9 200 11 9 2.5 0.8 0.5 20/0.18 36.7
オープン
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
58754446 KIV 0.5SQ 0.9 200 11 9 2.5 0.8 0.5 20/0.18 36.7
オープン
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
58754455 KIV 0.5SQ 0.9 200 11 9 2.5 0.8 0.5 20/0.18 36.7
オープン
6,498
7,148 (税込)
欠品中
58754464 KIV 0.5SQ 0.9 200 11 9 2.5 0.8 0.5 20/0.18 36.7
オープン
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
58754473 KIV 0.5SQ 0.9 200 11 9 2.5 0.8 0.5 20/0.18 36.7
オープン
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
58754482 KIV 0.5SQ 0.9 200 11 9 2.5 0.8 0.5 20/0.18 36.7
オープン
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
58754491 KIV 0.75SQ 1.1 200 14 12 2.7 0.8 0.75 30/0.18 24.4
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
58754507 KIV 0.75SQ 1.1 200 14 12 2.7 0.8 0.75 30/0.18 24.4
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
58754516 KIV 0.75SQ 1.1 200 14 12 2.7 0.8 0.75 30/0.18 24.4
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
58754525 KIV 0.75SQ 1.1 200 14 12 2.7 0.8 0.75 30/0.18 24.4
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
58754534 KIV 0.75SQ 1.1 200 14 12 2.7 0.8 0.75 30/0.18 24.4
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
58754543 KIV 0.75SQ 1.1 200 14 12 2.7 0.8 0.75 30/0.18 24.4
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
58754552 KIV 1.25SQ 1.5 200 20 16 3.1 0.8 1.25 50/0.18 14.7
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
58754561 KIV 1.25SQ 1.5 200 20 16 3.1 0.8 1.25 50/0.18 14.7
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
58754577 KIV 1.25SQ 1.5 200 20 16 3.1 0.8 1.25 50/0.18 14.7
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
58754586 KIV 1.25SQ 1.5 200 20 16 3.1 0.8 1.25 50/0.18 14.7
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
58754595 KIV 1.25SQ 1.5 200 20 16 3.1 0.8 1.25 50/0.18 14.7
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
58754604 KIV 1.25SQ 1.5 200 20 16 3.1 0.8 1.25 50/0.18 14.7
オープン
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
58754613 KIV 2SQ 1.8 200 28 22 3.4 0.8 2 37/0.26 9.50
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754622 KIV 2SQ 1.8 200 28 22 3.4 0.8 2 37/0.26 9.50
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754631 KIV 2SQ 1.8 200 28 22 3.4 0.8 2 37/0.26 9.50
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754647 KIV 2SQ 1.8 200 28 22 3.4 0.8 2 37/0.26 9.50
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754656 KIV 2SQ 1.8 200 28 22 3.4 0.8 2 37/0.26 9.50
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754665 KIV 2SQ 1.8 200 28 22 3.4 0.8 2 37/0.26 9.50
オープン
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷
58754674 KIV 3.5SQ 2.5 100 45 33 4.1 0.8 3.5 45/0.32 5.09
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754683 KIV 3.5SQ 2.5 100 45 33 4.1 0.8 3.5 45/0.32 5.09
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754692 KIV 3.5SQ 2.5 100 45 33 4.1 0.8 3.5 45/0.32 5.09
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754701 KIV 3.5SQ 2.5 100 45 33 4.1 0.8 3.5 45/0.32 5.09
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754717 KIV 3.5SQ 2.5 100 45 33 4.1 0.8 3.5 45/0.32 5.09
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754726 KIV 3.5SQ 2.5 100 45 33 4.1 0.8 3.5 45/0.32 5.09
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
58754735 KIV 5.5SQ 3.1 100 70 45 5.1 1.0 5.5 70/0.32 3.27
オープン
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
58754744 KIV 5.5SQ 3.1 100 70 45 5.1 1.0 5.5 70/0.32 3.27
オープン
34,980
38,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
58754753 KIV 5.5SQ 3.1 100 70 45 5.1 1.0 5.5 70/0.32 3.27
オープン
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
58754762 KIV 5.5SQ 3.1 100 70 45 5.1 1.0 5.5 70/0.32 3.27
オープン
34,980
38,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
58754771 KIV 5.5SQ 3.1 100 70 45 5.1 1.0 5.5 70/0.32 3.27
オープン
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
58754787 KIV 5.5SQ 3.1 100 70 45 5.1 1.0 5.5 70/0.32 3.27
オープン
28,980
アウトレット
31,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58754577
2023-07-27
用途:
セットメーカーなので装置製造時にアース線用として購入
マサミ産業株式会社 様 (製造業)

制御盤内の作業でしたので実際には1mほどしか使用していませんが特別な感想はなく自分としてはいつも通りの配線作業つまり作業性に問題なしと言い切れます。
更に電圧、電流に至る問題も皆無です。(テスト時の感想です)

1人が参考にしています
対象商品:
58754674
2022-03-22
用途:
電気設備の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかなので取り回しが良く発色も良いです。
この太さの物は、取扱店が少ないので購入できるのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
58754613
2018-02-13
用途:
電線として使用。
K&K電機サービス  様

導体は電気流れましたしました。外皮は絶縁してます。

5人が参考にしています
対象商品:
58754561
2018-01-14
用途:
自動制御盤内の制御回路に使用
サービス業

しなやかなので、盤内での取り回しがし易いのとメーカー品なので安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
58754552
2017-12-22
用途:
配線作業
サイダ設計 様

普通に配線作業が出来たので、満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
58754561
2017-11-22
用途:
配線作業
サイダ設計 様

とても綺麗で使いやすい、次回も購入したいと思います。

対象商品:
58754665
2016-11-30
用途:
器械の配線に使用

取り扱いメーカーの中で一番安かったので、購入。問題なく使用できています。箱に入っているので、保管が楽です。

対象商品:
58754631
2021-07-04
用途:
無線用アース工事に使用
株式会社THK 様 (不動産業)

アマチュア無線局の設備アース極とに接続工事用に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする