ニッサチェイン ニッサチェインの 物流用品 ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー ニッサチェインの チェーン ビス止め端子 ビス止め端子 注文コード 58924722 58924731 58924747 注文コード 58924722 58924731 58924747 注文コード 58924731 用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(2個) 注意 ※ビス止め端子の参考使用荷重は天井や壁など取付ける場所の強度によって異なります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-1246 P-1247 P-1248 材質 選択解除 ステンレスSUS304 寸法A(mm) 選択解除 15.52026 寸法D(mm) 選択解除 3.64.15.2 参考使用荷重(kg) 選択解除 152535 寸法B(mm) 選択解除 7.58.59.8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58924722 P-1246 ステンレスSUS304 26 5.2 35 9.8 ¥280 ¥279 ¥279 ¥307 (税込) 当日出荷 58924731 P-1247 ステンレスSUS304 20 4.1 25 8.5 ¥220 ¥219 ¥219 ¥241 (税込) 当日出荷 58924747 P-1248 ステンレスSUS304 15.5 3.6 15 7.5 ¥170 ¥169 ¥169 ¥186 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 強力アルミチェーン 水本機械製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ (2) 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ マスターリンク MF マーテック 税込¥2,748~ ¥2,498~ ワイヤバランサー用 ワイヤフックセット 大洋製器工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ TAIYO ワイヤバランサーセット 大洋製器工業 税込¥75,878~ ¥68,980~ ワイヤバランサー専用カラー 大洋製器工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ 大洋製器工業 税込¥65,978~ ¥59,980~ チェーンスリング用リンクチェーン マーテック 税込¥23,078~ ¥20,980~ 信長の腕 オーザック 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ 秀吉の腕 オーザック 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 柔らかワイヤロープ ナチュラルコア ロック止 大和工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ スーパーツール 製品 スーパーツール 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ Sフックミニ TAKAGI(高儀) 税込¥75~ ¥68~ Sフック中 TAKAGI(高儀) 税込¥120~ ¥109~ Sフック大 TAKAGI(高儀) 税込¥142~ ¥129~ Sフック小 TAKAGI(高儀) 税込¥97~ ¥88~ 溶接式リング イーグルクランプ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回るまわるフック イーグルクランプ 税込¥40,678~ ¥36,980~ ダイニーマ・ロープ INDRA 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品