PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。
スライドレールローラータイプ底付を組み合わせて吊り下げ式のスライド板を設置すると、両幅が開いたときに左側のレールに天の曲げがなくローラーが外れて板が落下する。右側には天を曲げてありローラーは外れないようにしてある。同じアイワ製品だがこの組み合わせは危険なので注意が必要