扉の下の隙間を埋めるのにとても簡単で良いです。後はゴムがどれだけ持つのかがポイント
アルミを切る道具を持っていないと使えないのが不満
できれば扉の規格に合わせて数種類あると良いでしょう 1m幅の扉なんてそうそうないように思います。私は70cmに切りました。
3㎜の隙間にピタリと合った様で、外部からの光の漏れがなくなりました。とても満足です。
しかし、改善して欲しいことがあります。それは2mの細いゴムが小さく丸められて梱包されてきた為、それを貼る際に、ゴムに付いた捻じれた癖を直しながらでないと、ちゃんと貼れなかった点です。できれば今後は2mの細長い段ボールに真っすぐな状態で梱包していただきたいと希望します。
取付は押え金具の切断を入れて作業時間は15分程度で済みました。ゴムの柔らかさも隙間に馴染む柔らかさでしたが、ドアの開け閉めも毎日しますので、ゴム部の耐用がどれ位持つのかの不安はあります。
サッシメ-カ-にも似た商品ありますが、職人さんはこの商品が
使いやすいと言い御客さんにも好評です。
施工性が良くこれは使えますただ押さえ金物は不要な感じもしますが
施主から「微妙な隙間を塞いで欲しい」と。テープだと剥がれる可能性がありメンテが面倒だなと思ったのですがビス止めの為きちんと固定でき、床のレベルが左右で違かったのですが、きちんと対応。取付時は紙一枚かますと擦らずに取付できると思います