K熱電対浸漬芯温温度計セット
浸漬と芯温用温度計のセットです。防水型です。最大値または最小値を表示オートホールド機能バックライト付ディスプレイ
仕様容器保護等級:IP65
トラスコ品番408-3989
セット内容TESTO925本体、防水型浸漬芯温プローブ0602.1293
質量(g)270
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-60~400
温度表示(最小)0.1℃
プローブ長(mm)5×114
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×40×182
内容量1組
浸漬と芯温用温度計のセットです。防水型です。最大値または最小値を表示オートホールド機能バックライト付ディスプレイ