ノガ ノガの 切削工具 ノガの 面取り・バリ取り ノガの 面取りカッター チップフックセット チップフックセット 注文コード 49006727 注文コード 49006736 ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。 用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。 材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール 切刃形状その他 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 SP2710 SP2720 全長(mm) 選択解除 430600 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49006727 SP2710 430 ¥3,900 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 当日出荷 49006736 SP2720 600 ¥4,200 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 面取り・バリ取り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面取りカッター SPMF4-4 日進 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-6 日進 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-8 日進 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-8 日進 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-4 日進 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-6 日進 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥6,488~ ¥5,898~ C面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具 税込¥9,348~ ¥8,498~ 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具 税込¥4,068~ ¥3,698~ 三枚刃面取カッター90° プラス工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ C面取カッター90° プラス工具 税込¥6,928~ ¥6,298~ 三枚刃面取カッター90° プラス工具 税込¥3,078~ ¥2,798~ 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ CAT’S EYE(CEF形) SUGINO 税込¥197,780 ¥179,800 CAT’S EYE(CEO形) SUGINO 税込¥197,780 ¥179,800 シングルローラ・スパロール(SR16M形) SUGINO 税込¥175,780 ¥159,800 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO 税込¥4,398~ ¥3,998~ (2) Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ ミシガン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具面取り・バリ取り面取りカッターカッター(カウンターシンク)球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります 1枚刃(カッター(カウンターシンク)) 3枚刃(カッター(カウンターシンク)) 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク)) シェアする マイページ 最近見た商品