スタットボルト

スタットボルト - ニューストロング販売スタットボルト - ニューストロング販売スタットボルト - ニューストロング販売スタットボルト - ニューストロング販売
(18件のレビュー)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25内容量1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
全211種類を絞り込む
ねじ径
ねじピッチ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
211種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじ径
ねじピッチ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48831483SBM-850-M81.255022
277
269
296(税込)
当日出荷
48831492SBM-860-M81.256022
295
279
307(税込)
当日出荷
48831501SBM-870-M81.257030
295
279
307(税込)
当日出荷
48831517SBM-875-M81.257530
295
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
48831526SBM-880-M81.258030
288
279
307(税込)
当日出荷
48831535SBM-890-M81.259032
288
279
307(税込)
当日出荷
48831352SBM-8100-M81.2510032
295
289
318(税込)
当日出荷
48831361SBM-8110-M81.2511032
305
289
318(税込)
当日出荷
48831377SBM-8120-M81.2512032
305
289
318(税込)
当日出荷
48831386SBM-8125-M81.2512532
312
269
296(税込)
当日出荷
48831395SBM-8130-M81.2513032
320
299
329(税込)
当日出荷
48831404SBM-8140-M81.2514032
320
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
48831413SBM-8150-M81.2515032
328
319
351(税込)
当日出荷
48831422SBM-8160-M81.2516032
340
319
351(税込)
当日出荷
48831431SBM-8170-M81.2517032
340
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
48831447SBM-8175-M81.2517532
345
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
48831465SBM-8190-M81.2519032
355
329
362(税込)
当日出荷
48831474SBM-8200-M81.2520032
365
359
395(税込)
当日出荷
48830372SBM-1050-M101.55022
295
289
318(税込)
当日出荷
48830381SBM-1060-M101.56022
337
309
340(税込)
当日出荷
48830397SBM-1070-M101.57030
330
299
329(税込)
当日出荷
48830406SBM-1075-M101.57530
340
319
351(税込)
当日出荷
48830415SBM-1080-M101.58030
353
349
384(税込)
当日出荷
48830424SBM-1090-M101.59032
368
349
384(税込)
当日出荷
48830241SBM-10100-M101.510032
370
369
406(税込)
当日出荷
48830257SBM-10110-M101.511032
373
369
406(税込)
当日出荷
48830266SBM-10120-M101.512032
378
369
406(税込)
当日出荷
48830275SBM-10125-M101.512532
378
369
406(税込)
当日出荷
48830293SBM-10140-M101.514032
403
399
439(税込)
当日出荷
48830302SBM-10150-M101.515032
412
409
450(税込)
当日出荷
48830311SBM-10160-M101.516032
437
429
472(税込)
当日出荷
48830327SBM-10170-M101.517032
437
429
472(税込)
当日出荷
48830336SBM-10175-M101.517532
447
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
48830345SBM-10180-M101.518032
468
459
505(税込)
当日出荷
48830354SBM-10190-M101.519032
468
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
48830363SBM-10200-M101.520032
483
449
494(税込)
当日出荷
48830564SBM-1250-M121.755022
365
359
395(税込)
当日出荷
48830573SBM-1260-M121.756022
365
349
384(税込)
当日出荷
48830582SBM-1270-M121.757030
365
349
384(税込)
当日出荷
48830591SBM-1275-M121.757530
365
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
48830607SBM-1280-M121.758030
403
379
417(税込)
当日出荷
48830616SBM-1290-M121.759038
403
379
417(税込)
当日出荷
48830433SBM-12100-M121.7510038
407
399
439(税込)
当日出荷
48830442SBM-12110-M121.7511038
407
389
428(税込)
当日出荷
48830451SBM-12120-M121.7512038
407
389
428(税込)
当日出荷
48830476SBM-12130-M121.7513038
413
389
428(税込)
当日出荷
48830485SBM-12140-M121.7514038
415
409
450(税込)
当日出荷
48830494SBM-12150-M121.7515038
415
389
428(税込)
当日出荷
48830503SBM-12160-M121.7516038
438
419
461(税込)
当日出荷
48830512SBM-12170-M121.7517038
460
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 機械の修理時に使用しました
製造業

機械の修理時に使用しました、ベアリングのシャフトとして使っています。

対象商品 : 48831221
2023-11-04
用途: フライスにバイスを固定するのに使いました。
マルテック

いろいろなメーカーのものを採用しておりますが、2トン弱程度の締め付けをしても
ねじ山の変形がありません。安価で良いものと思います。

対象商品 : 48831027
2021-03-08
用途: 機械メンテ

大変早い対応で翌日早々、他の注文品とともに納入されました。
17φ、ピッチ細目が欲しかったのですが強度としては十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 48830424
2019-11-04
用途: エンジンとミッションケースの接続

ネジ部分が少ない方が良かったので、10mm長いのを買ってから希望サイズで切断しました。強度は十分です。

2020-01-06
用途: 自動車エンジンの一部
N.A-AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

M8×100を購入しましたが、転造ダイスが悪いのか転造前の仕上げが悪いのか、、ネジ山がガサガサでささくれて手に刺さる様な物がある。強度は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48830555
2019-06-29
用途: 焼印制作に使用しました。
製造業

焼印の先に切って使用。問題なく使用できました。助かりました。

対象商品 : 48830284
2019-05-30
用途: 車輪シャフト
製造業

元々のシャフトから交換したところ、寸法の精度が良いためか、ぴったりはまり回転もスムーズ。とても満足しています。

対象商品 : 48831352
2018-12-04
用途: 小型フライス盤微動ダイヤルにハンドル取り付け

小型フライス盤微動ダイヤルにハンドル取り付けました。微動用に手になじむ丁度良い大きさで、作業がしやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする