ネジ止めケーブルタイ

ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO ネジ止めケーブルタイ TRUSCO
(3件のレビュー)

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。

用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用 内容量1袋(100本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大結束径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48937542 TNCV100 2.5×113.0 25
840
729
802 (税込)
当日出荷
48937551 TNCV155 3.7×171.5 40
1,010
869
956 (税込)
当日出荷
48937567 TNCV205 4.2×221.3 52
1,910
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
48937576 TNCV300 4.8×300.0 85
3,310
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
48937585 TNCV370 4.8×370.0 102
4,710
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48937594 TNCV400 7.9×400.0 112
6,760
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48937542
2023-08-21
用途:
可動部のハーネスの固定

ネジ止め部が付いているので便利だが、普通の結束バンドに比べて高すぎる。
モノタロウブランドでもう少し安い商品を作って貰いたい。

対象商品:
48937542
2022-04-16
用途:
ハーネスの固定に便利

ハーネスを束ねて束ねた部分で固定するのに大変便利です。

対象商品:
48937567
2016-07-11
用途:
仮設配線の固定に便利

仮設現場の配線固定にケーブルタイを直接ネジで固定出来るのでとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする