Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

種類非照光式 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 取付寸法(mm)Φ30.5 フレーム丸フレーム 内容量1個
お気に入りに追加
267件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50057856 AR30B0R-01R - モメンタリ 1b 丸(超大形) -
1,120
999
1,099 (税込)
当日出荷
50057865 AR30B0R-10B - モメンタリ 1a 丸(超大形) -
1,120
949
1,044 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057874 AR30B0R-10G - モメンタリ 1a 丸(超大形) -
1,120
999
1,099 (税込)
当日出荷
50057883 AR30B0R-10R - モメンタリ 1a 丸(超大形) -
1,120
949
1,044 (税込)
当日出荷
50057892 AR30B0R-10Y - モメンタリ 1a 丸(超大形) -
1,120
949
1,044 (税込)
15日以内出荷

返品不可
50057901 AR30B0R-11B - モメンタリ 1a1b 丸(超大形) -
1,465
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
50057917 AR30B0R-11G - モメンタリ 1a1b 丸(超大形) -
1,465
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
50057926 AR30B0R-11R - モメンタリ 1a1b 丸(超大形) -
1,465
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
50057935 AR30B0R-11S - モメンタリ 1a1b 丸(超大形) -
1,465
1,398
1,538 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057944 AR30B0R-20R - モメンタリ 2a 丸(超大形) -
1,465
1,398
1,538 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057953 AR30B1R-01R - モメンタリ 1b 丸(Lリング超大形) -
2,200
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057962 AR30B1R-10B - モメンタリ 1a 丸(Lリング超大形) -
2,200
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057971 AR30B1R-10G - モメンタリ 1a 丸(Lリング超大形) -
2,200
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057987 AR30B1R-10R - モメンタリ 1a 丸(Lリング超大形) -
2,200
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057996 AR30B1R-11B - モメンタリ 1a1b 丸(Lリング超大形) -
2,545
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058005 AR30B1R-11G - モメンタリ 1a1b 丸(Lリング超大形) -
2,545
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058014 AR30B1R-11R - モメンタリ 1a1b 丸(Lリング超大形) -
2,545
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058023 AR30B1R-22B - モメンタリ 2a2b 丸(Lリング超大形) -
3,250
2,898
3,188 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058032 AR30B2R-01R - モメンタリ 1b 丸(Hリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058041 AR30B2R-10B - モメンタリ 1a 丸(Hリング超大形) -
2,590
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50058057 AR30B2R-10G - モメンタリ 1a 丸(Hリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50058066 AR30B2R-10R - モメンタリ 1a 丸(Hリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058075 AR30B2R-11B - モメンタリ 1a1b 丸(Hリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
50058084 AR30B2R-11G - モメンタリ 1a1b 丸(Hリング超大形) -
2,930
2,398
2,638 (税込)
欠品中
50058093 AR30B2R-11R - モメンタリ 1a1b 丸(Hリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058102 AR30B2R-11W - モメンタリ 1a1b 乳白 丸(Hリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058111 AR30B2R-20B - モメンタリ 2a 丸(Hリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058127 AR30B2R-22B - モメンタリ 2a2b 丸(Hリング超大形) -
3,640
3,298
3,628 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058136 AR30B2R-22G - モメンタリ 2a2b 丸(Hリング超大形) -
3,640
2,598
2,858 (税込)
61日以内出荷

返品不可
50058145 AR30B2R-22R - モメンタリ 2a2b 丸(Hリング超大形) -
3,640
3,298
3,628 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058154 AR30B3R-01R - モメンタリ 1b 丸(Fリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058163 AR30B3R-10B - モメンタリ 1a 丸(Fリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50058172 AR30B3R-10G - モメンタリ 1a 丸(Fリング超大形) -
2,590
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50058181 AR30B3R-10R - モメンタリ 1a 丸(Fリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058197 AR30B3R-10Y - モメンタリ 1a 丸(Fリング超大形) -
2,590
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058206 AR30B3R-11B - モメンタリ 1a1b 丸(Fリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
50058215 AR30B3R-11G - モメンタリ 1a1b 丸(Fリング超大形) -
2,935
2,598
2,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058224 AR30B3R-11R - モメンタリ 1a1b 丸(Fリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058233 AR30B3R-11Y - モメンタリ 1a1b 丸(Fリング超大形) -
2,935
2,598
2,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058242 AR30B3R-20B - モメンタリ 2a 丸(Fリング超大形) -
2,935
2,698
2,968 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058251 AR30B3R-22B - モメンタリ 2a2b 丸(Fリング超大形) -
3,640
2,998
3,298 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50058267 AR30B6R-10B - - 1a - -
3,230
2,898
3,188 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059292 AR30E0R-01RZB - モメンタリ 1b 丸(突形) -
695
639
703 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059301 AR30E0R-01RZM - モメンタリ 1b 丸(突形) -
775
689
758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059317 AR30E0R-02B - モメンタリ 2b 丸(突形) -
1,005
899
989 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059326 AR30E0R-02R - モメンタリ 2b 丸(突形) -
1,005
899
989 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059335 AR30E0R-10BZM - モメンタリ 1a 丸(突形) -
775
689
758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059344 AR30E0R-10Y - モメンタリ 1a 丸(突形) -
660
569
626 (税込)
9日以内出荷

返品不可
50059353 AR30E0R-10YZM - モメンタリ 1a 丸(突形) -
775
689
758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50059362 AR30E0R-11BZM - モメンタリ 1a1b 丸(突形) -
1,120
999
1,099 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする