曜日別特売

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ - 富士電機
(1件のレビュー)
タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接点構成
方式
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065111AR30PL-210E3A521a全電圧式902
2,2901,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50065127AR30PL-210E3G521a全電圧式902
2,2902,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50065136AR30PL-210E3R521a全電圧式902
2,2902,198
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月10日
50065145AR30PL-210E3W521a全電圧式902
2,2902,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50065154AR30PL-210E4G521a全電圧式902
1,7401,698
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065163AR30PL-210H3G981aトランスユニット式902
2,7802,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50065172AR30PL-210H3R981aトランスユニット式902
2,7802,298
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065181AR30PL-210H3W981aトランスユニット式902
2,7802,598
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065197AR30PL-210H4A981aトランスユニット式902
2,2301,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065215AR30PL-210M3G981aトランスユニット式902
2,7802,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50065224AR30PL-210M3R981aトランスユニット式902
2,7802,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50065233AR30PL-210M3W981aトランスユニット式902
2,7802,698
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065242AR30PL-210M4G981aトランスユニット式902
2,2301,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月下旬
50065251AR30PL-210M4R981aトランスユニット式902
2,2301,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065267AR30PL-211E3A611a1b全電圧式902
2,6352,398
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065276AR30PL-211E3G611a1b全電圧式902
2,6352,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50065285AR30PL-211E3R611a1b全電圧式902
2,6352,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50065294AR30PL-211E3W611a1b全電圧式902
2,6352,198
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065303AR30PL-211E3Y611a1b全電圧式902
2,6352,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
50065312AR30PL-211E4AZM611a1b全電圧式902
2,2001,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065321AR30PL-211E4W611a1b全電圧式902
2,0851,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065337AR30PL-211H3G1071a1bトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50065346AR30PL-211H3R1071a1bトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065355AR30PL-211H3W1071a1bトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065364AR30PL-211H4G1071a1bトランスユニット式902
2,5752,198
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065373AR30PL-211M3G1071a1bトランスユニット式902
3,1252,798
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065382AR30PL-211M3R1071a1bトランスユニット式902
3,1252,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50065391AR30PL-211M3W1071a1bトランスユニット式902
3,1252,798
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065407AR30PL-211M4G1071a1bトランスユニット式902
2,5752,198
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065416AR30PL-211M4R1071a1bトランスユニット式902
2,5752,298
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065425AR30PL-220E3G612a全電圧式902
2,6352,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50065434AR30PL-220E3R612a全電圧式902
2,6352,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50065443AR30PL-220E3W612a全電圧式902
2,6352,298
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065452AR30PL-220E4W612a全電圧式902
2,0851,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065461AR30PL-220E4WZM612a全電圧式902
2,2001,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065477AR30PL-220H3A1072aトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065486AR30PL-220H3W1072aトランスユニット式902
3,1252,798
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065495AR30PL-220H4A1072aトランスユニット式902
2,5752,198
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065504AR30PL-220H4W1072aトランスユニット式902
2,5752,298
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065513AR30PL-220H4WZM1072aトランスユニット式902
2,6902,398
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065522AR30PL-220M3A1072aトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065531AR30PL-220M3G1072aトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065547AR30PL-220M3S1072aトランスユニット式902
4,3253,998
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065556AR30PL-220M3W1072aトランスユニット式902
3,1252,898
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065565AR30PL-220M4A1072aトランスユニット式902
2,5752,298
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065574AR30PL-220M4G1072aトランスユニット式902
2,5752,198
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065583AR30PL-220M4S1072aトランスユニット式902
2,5752,298
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065592AR30PL-220M4W1072aトランスユニット式902
2,5752,298
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065601AR30PL-220M4WZM1072aトランスユニット式902
2,6902,398
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
50065617AR30PL-220T4A1072aトランスユニット式902
2,9452,698
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50065337
2017-10-20
用途: 生産設備の制御盤保守部品、試作制御盤組立部品等
株式会社富岡食品

歯医者ではφ30以外にφ25、φ22も使用しますが、φ25が品薄で長納期部品扱いとなるケースが多く困っています。
他メーカの同性能品に置き換えを検討しなければならなく、メーカ様に在庫を多めに確保頂くよう希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする