Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機
(2件のレビュー)

定格通電電流(A)10 ハンドル形状鍵操作形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 内容量1個
お気に入りに追加
102件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノッチ数
ノッチ角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50063045 AR30JAR-0A10A 2 1a 60 自動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
1,850
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50063054 AR30JAR-0A11A 2 1a1b 60 自動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,195
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
50063063 AR30JAR-2A10A 2 1a 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
1,850
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50063072 AR30JAR-2A10B 2 1a 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
1,850
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063081 AR30JAR-2A10C 2 1a 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
1,850
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063097 AR30JAR-2A11A 2 1a1b 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,200
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
50063106 AR30JAR-2A11B 2 1a1b 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,195
2,098
2,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063115 AR30JAR-2A20A 2 2a 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,195
2,098
2,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063124 AR30JAR-2A22A 2 2a2b 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,900
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
50063133 AR30JAR-2B11A 2 1a1b 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,200
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063142 AR30JAR-2D10A 2 1a 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
1,850
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063151 AR30JAR-2D11A 2 1a1b 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,195
2,098
2,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063167 AR30JAR-2D22A 2 2a2b 90 手動 -20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
2,900
2,898
3,188 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063176 AR30JAR-3C11A 3 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,195
2,098
2,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063185 AR30JAR-3E11A 3 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,195
2,098
2,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063395 AR30JR-0A10A 2 1a 60 自動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063404 AR30JR-0A11A 2 1a1b 60 自動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063413 AR30JR-0A11B 2 1a1b 60 自動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063422 AR30JR-0A11C 2 1a1b 60 自動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063431 AR30JR-0A22C 2 2a2b 60 自動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,680
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063447 AR30JR-1E20A 3 2a 45 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063456 AR30JR-1E22A 3 2a2b 45 自動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,680
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063465 AR30JR-2A01A 2 1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063474 AR30JR-2A01C 2 1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063483 AR30JR-2A03A 2 3b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,325
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063492 AR30JR-2A10A 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
50063501 AR30JR-2A10AZ9 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
1,698
1,868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063517 AR30JR-2A10AZM 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063526 AR30JR-2A10B 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063535 AR30JR-2A10C 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063544 AR30JR-2A10CZ9 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
1,698
1,868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063553 AR30JR-2A10D 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063562 AR30JR-2A10E 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063571 AR30JR-2A10F 2 1a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,630
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063587 AR30JR-2A11A 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,980
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
50063596 AR30JR-2A11AZ9 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,125
2,098
2,308 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063605 AR30JR-2A11AZM 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,090
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063614 AR30JR-2A11B 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,980
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063623 AR30JR-2A11C 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063632 AR30JR-2A11D 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063641 AR30JR-2A11E 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063657 AR30JR-2A11F 2 1a1b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063666 AR30JR-2A20A 2 2a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,980
1,898
2,088 (税込)
欠品中

返品不可
50063675 AR30JR-2A20B 2 2a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
50063684 AR30JR-2A20C 2 2a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063693 AR30JR-2A20D 2 2a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063702 AR30JR-2A20E 2 2a 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
1,975
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063711 AR30JR-2A22A 2 2a2b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,680
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50063727 AR30JR-2A22B 2 2a2b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,680
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50063736 AR30JR-2A22C 2 2a2b 90 手動 -20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
2,680
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50063666
2024-07-16
用途:
キーシリンダー部が取れたので交換
運輸・通信業

メーカー物なので使用感は良いですが物が当たったりするとキーシリンダー部がもげます。そういう想定でつくられていないので。同じ部品の交換であったためキーは同じでした。交換することで元のキーがスペアキーとして2本増えました笑

対象商品:
50063492
2021-12-29
用途:
設備の操作盤の電源キーの交換
建設業・工事業

急な交換工事でしたが、在庫品でしたので即納いただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする