Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 内容量1個
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
取付穴径(Φmm)
ボタン色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50056167 AR22Q2R-01B 22 非常停止用押しボタン 1b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
1,550
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
50056176 AR22Q2R-01R 22 非常停止用押しボタン 1b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
1,550
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
50056203 AR22Q2R-11R 22 非常停止用押しボタン 1a1b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
1,895
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50056501 AR22V0R-02B 22 非常停止用押しボタン 2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,155
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
50056727 AR22V2R-01Y 22 非常停止用押しボタン 1b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
1,670
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
50056745 AR22V2R-03R 22 非常停止用押しボタン 3b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,365
2,298
2,528 (税込)
欠品中
50056754 AR22V2R-04R 22 非常停止用押しボタン 4b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,720
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
50056772 AR22V2R-13R 22 非常停止用押しボタン - 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,720
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50056781 AR22V2R-22R 22 非常停止用押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,720
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
50056867 AR22V4R-03R 22 非常停止用押しボタン 3b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,315
2,198
2,418 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50056885 AR22V4R-22R 22 非常停止用押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,670
2,598
2,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50057034 AR22V7R-01R 22 非常停止用押しボタン 1b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,380
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
50057043 AR22V7R-02R 22 非常停止用押しボタン 2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,725
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
50057052 AR22V7R-11R 22 非常停止用押しボタン 1a1b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,725
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
50057061 AR22V7R-22R 22 非常停止用押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
3,430
2,998
3,298 (税込)
23日以内出荷

返品不可
39120366 AR22V0R-03R 22 非常停止用押しボタン 3b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,505
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
39120384 AR22V0R-10R 22 非常停止用押しボタン 1a 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
1,810
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
39120402 AR22V0R-22R 22 非常停止用押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,860
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
39120445 AR22VGE-01R 22 非常停止用押しボタン 1b 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
4,080
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
39120463 AR22VGE-02R 22 非常停止用押しボタン 2b 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
4,425
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
39120488 AR22VGE-11R 22 非常停止用押しボタン 1a1b 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
4,425
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
39120506 AR22VSR-22R 22 非常停止用押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,810
2,598
2,858 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50056517 AR22V0R-03R - 非常停止用照光押しボタン 3b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
3,170
 
 
取扱い終了

返品不可
50056526 AR22V0R-10R - 非常停止用照光押しボタン 1a 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
50056535 AR22V0R-22R - 非常停止用照光押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
3,620
 
 
取扱い終了

返品不可
50057262 AR22VGE-01R - 非常停止用押しボタン 1b 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
5,170
 
 
取扱い終了

返品不可
50057271 AR22VGE-02R - 非常停止用押しボタン 2b 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
5,610
 
 
取扱い終了

返品不可
50057287 AR22VGE-11R - 非常停止用押しボタン 1a1b 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
5,610
 
 
取扱い終了

返品不可
50057472 AR22VSR-22R - 非常停止用照光押しボタン 2a2b 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
3,580
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50056517 AR22V0R-03R 39120366 AR22V0R-03R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 2,498 税込2,748 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50056526 AR22V0R-10R 39120384 AR22V0R-10R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 1,798 税込1,978 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50056535 AR22V0R-22R 39120402 AR22V0R-22R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 2,798 税込3,078 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50057262 AR22VGE-01R 39120445 AR22VGE-01R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 3,698 税込4,068 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50057271 AR22VGE-02R 39120463 AR22VGE-02R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 3,998 税込4,398 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50057287 AR22VGE-11R 39120488 AR22VGE-11R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 3,998 税込4,398 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50057472 AR22VSR-22R 39120506 AR22VSR-22R 画像準備中 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 1個 2,598 税込2,858 ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする