Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機
(1件のレビュー)

種類照光式 保護構造IP65/IP65F 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 内容量1個
お気に入りに追加
353件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50045983 AR22E0L-01E3A モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,570
1,498
1,648 (税込)
欠品中
50045992 AR22E0L-01E3G モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,570
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
50046001 AR22E0L-01E3R モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,580
1,498
1,648 (税込)
欠品中
50046017 AR22E0L-01E3W モメンタリ 1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,570
1,498
1,648 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046026 AR22E0L-01E3Y モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,570
1,498
1,648 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046044 AR22E0L-01H3A モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046062 AR22E0L-01M3G モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046071 AR22E0L-01M3R モメンタリ 1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046096 AR22E0L-02H3A モメンタリ 2b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046105 AR22E0L-1063A モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 DC6 トランスなし
1,570
1,498
1,648 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046114 AR22E0L-10B3G モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC12 トランスなし
1,570
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
50046123 AR22E0L-10E3S モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
2,770
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
50046132 AR22E0L-10E3WZ9 モメンタリ 1a 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,720
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046184 AR22E0L-10H3A モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046193 AR22E0L-10H3G モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 AC100~110 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
50046202 AR22E0L-10H3R モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046211 AR22E0L-10H3W モメンタリ 1a 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046227 AR22E0L-10H3Y モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046254 AR22E0L-10M3A モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046263 AR22E0L-10M3G モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
50046272 AR22E0L-10M3R モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200~220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
50046281 AR22E0L-10M3S モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
3,260
2,898
3,188 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046297 AR22E0L-10M3W モメンタリ 1a 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046306 AR22E0L-10M3Y モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,060
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046376 AR22E0L-1163W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 DC6 トランスなし
1,915
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046385 AR22E0L-11E3A モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,915
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50046394 AR22E0L-11E3G モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,920
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50046403 AR22E0L-11E3R モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,915
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50046412 AR22E0L-11E3RZB モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,950
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046421 AR22E0L-11E3W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,920
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50046437 AR22E0L-11E3WZB モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,950
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046446 AR22E0L-11E3Y モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,920
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50046455 AR22E0L-11E3YZB モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,950
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046507 AR22E0L-11H3A モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046516 AR22E0L-11H3G モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046525 AR22E0L-11H3R モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046534 AR22E0L-11H3W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046586 AR22E0L-11M3G モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
50046595 AR22E0L-11M3R モメンタリ 1a1b 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046604 AR22E0L-11M3W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,405
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046647 AR22E0L-20E3A モメンタリ 2a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,915
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046656 AR22E0L-20E3G モメンタリ 2a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,920
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046665 AR22E0L-20E3Y モメンタリ 2a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,915
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046674 AR22E0M-01E3R モメンタリ 1b 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,760
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046683 AR22E0M-01H3W モメンタリ 1b 乳白 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,250
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046692 AR22E0M-01M3G モメンタリ 1b 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC200-220 トランスユニット式
2,250
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046717 AR22E0M-10E3A モメンタリ 1a 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,760
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046726 AR22E0M-10E3S モメンタリ 1a 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
2,960
2,698
2,968 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046735 AR22E0M-10E3Y モメンタリ 1a 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,760
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50046762 AR22E0M-10H3A モメンタリ 1a 角(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC100-110 トランスユニット式
2,250
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする