Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機
(1件のレビュー)

種類非照光式 内容量1個
お気に入りに追加
223件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
ボタン部寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50046981 AR22E0R-01A - モメンタリ 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
当日出荷
50046997 AR22E0R-01B - モメンタリ 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
当日出荷
50047006 AR22E0R-01RZB - モメンタリ 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
615
549
604 (税込)
当日出荷
50047015 AR22E0R-01Y - モメンタリ 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047024 AR22E0R-02B - モメンタリ 2b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50047033 AR22E0R-02R - モメンタリ 2b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
789
868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047042 AR22E0R-02Y - モメンタリ 2b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
789
868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047051 AR22E0R-10A - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047067 AR22E0R-10S - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
欠品中
50047076 AR22E0R-10W - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047085 AR22E0R-10WZ9 - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
730
649
714 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047094 AR22E0R-10Y - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
580
499
549 (税込)
当日出荷
50047103 AR22E0R-10YZ0 - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
765
649
714 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047112 AR22E0R-10YZ9 - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
730
649
714 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047121 AR22E0R-11B - モメンタリ 1a1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50047137 AR22E0R-11BZ9 - モメンタリ 1a1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,075
919
1,011 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047146 AR22E0R-11RZB - モメンタリ 1a1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
960
829
912 (税込)
当日出荷
50047155 AR22E0R-11S - モメンタリ 1a1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
789
868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047164 AR22E0R-11Y - モメンタリ 1a1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50047173 AR22E0R-20B - モメンタリ 2a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
789
868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047182 AR22E0R-20G - モメンタリ 2a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
919
1,011 (税込)
当日出荷
50047191 AR22E0R-20R - モメンタリ 2a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
789
868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047207 AR22E0R-20Y - モメンタリ 2a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
925
799
879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047216 AR22E0S-01R - モメンタリ 1b 角(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,050
729
802 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50047225 AR22E0S-10B - モメンタリ 1a 角(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
840
729
802 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047234 AR22E0S-10R - モメンタリ 1a 角(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
840
839
923 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047243 AR22E0S-10Y - モメンタリ 1a 角(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
840
729
802 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047252 AR22E0S-11B - モメンタリ 1a1b 角(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,185
988
1,087 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047261 AR22E0S-11R - モメンタリ 1a1b 角(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,185
988
1,087 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047277 AR22E0Y-01R - モメンタリ 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
745
649
714 (税込)
当日出荷
50047286 AR22E0Y-10B - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
745
649
714 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047295 AR22E0Y-10G - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
745
649
714 (税込)
当日出荷
50047304 AR22E0Y-10R - モメンタリ 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
745
649
714 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047313 AR22E0Y-10Y - モメンタリ 1a 角丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
745
649
714 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047706 AR22E5R-01B - オルタネイト 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,300
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047715 AR22E5R-01R - オルタネイト 1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,300
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
50047724 AR22E5R-02R - オルタネイト 2b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,645
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047733 AR22E5R-10G - オルタネイト 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,660
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
50047742 AR22E5R-10R - オルタネイト 1a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,300
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047751 AR22E5R-11R - オルタネイト 1a1b 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,645
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50047767 AR22E5R-20W - オルタネイト 2a 丸(突形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F Φ24 押釦スイッチ
1,660
1,598
1,758 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050095 AR22F0S-01B - モメンタリ 1b 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
790
679
747 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050104 AR22F0S-01W - モメンタリ 1b 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
790
679
747 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050113 AR22F0S-01Y - モメンタリ 1b 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
790
679
747 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050122 AR22F0S-10A - モメンタリ 1a 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
790
679
747 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050131 AR22F0S-10S - モメンタリ 1a 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
790
679
747 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50050147 AR22F0S-11S - モメンタリ 1a1b 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,130
978
1,076 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50050156 AR22F0S-11W - モメンタリ 1a1b 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,135
978
1,076 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050165 AR22F0S-20B - モメンタリ 2a 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,135
978
1,076 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50050174 AR22F0S-20W - モメンタリ 2a 角(平形) 22.3/25.5 ねじ端子 IP65/IP65F □24 押釦スイッチ
1,135
978
1,076 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50056955
2020-07-26
用途:
操作盤用

メンテで緊急に欲しかったので即日出荷で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする