曜日別特売

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機
(1件のレビュー)
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
接点構成
ボタン色
方式
動作方式
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08509313AR22V0L-11E3R-1a1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39119422AR22V0L-01H3R-1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
30132813AR22V2L-01E3R-1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,610
2,298
2,528(税込)
当日出荷
30132822AR22V2L-01E4R-1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,060
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132838AR22V2L-01H4R-1b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
30132847AR22V2L-02E3R-2b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,955
2,898
3,188(税込)
当日出荷
30132856AR22V2L-02M3R-2b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,445
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132865AR22V2L-03E3R-3b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,305
3,298
3,628(税込)
当日出荷
30132874AR22V2L-10E3R-1a赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,610
2,198
2,418(税込)
当日出荷
30132883AR22V2L-10H4R-1a赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,550
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132892AR22V2L-11B3R-1a1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,955
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132908AR22V2L-11E3R-1a1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
30132917AR22V2L-11E4R-1a1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,405
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132926AR22V2L-11H3R-1a1b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,445
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30132935AR22V2L-11H4R-1a1b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,895
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132944AR22V2L-11M3R-1a1b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,445
3,398
3,738(税込)
当日出荷
30132953AR22V2L-11M4R-1a1b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,895
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132962AR22V2L-12E3R--赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,305
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30132978AR22V2R-01RZ9-1b--角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
1,820
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132987AR22V2R-01RZB-1b--角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
1,705
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
30132996AR22V2R-02RZB-2b--角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,050
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133005AR22V2R-11RZB-1a1b--角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
30133014AR22V4R-01RZB-1b--角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
1,655
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133023AR22V4R-11RZB-1a1b--角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,000
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133032AR22VAL-01E3R-1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,610
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133048AR22VAL-01E4R-1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,060
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133057AR22VAL-01H3R-1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,100
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133066AR22VAL-01H4R-1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,550
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133075AR22VAL-01M4R-1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,550
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133084AR22VAL-02E3R-2b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,955
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133093AR22VAL-02H3R-2bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,445
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133102AR22VAL-10E3R-1a全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,610
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133118AR22VAL-10H4R-1aトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,550
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133127AR22VAL-11E3R-1a1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,955
2,898
3,188(税込)
当日出荷
30133136AR22VAL-11E4R-1a1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,405
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133145AR22VAL-11H3R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,445
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133154AR22VAL-11H4R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,895
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133163AR22VAL-11M3R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,445
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
30133172AR22VAL-11M4R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,895
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
39119404AR22V0L-01E3R-1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,750
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月31日
39119447AR22V0L-01M3R-1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,240
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
39119465AR22V0L-02E3R-2b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,095
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
39119483AR22V0L-10E3R-1a全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,750
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
39119508AR22V0L-11E4R-1a1b全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,545
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
39119526AR22V0L-11H3R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,585
3,498
3,848(税込)
当日出荷
39119553AR22V0L-11H4R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,035
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
39119578AR22V0L-11M3R-1a1bトランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,585
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39119596AR22VDL-01E3R-1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
2,750
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
39119614AR22VDL-11E3R-1a1b赤(赤矢印付)全電圧式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
3,095
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月24日
39119632AR22VDL-11H3R-1a1b赤(赤矢印付)トランスユニット式-角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
オープン
2,898
3,188(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30132813
2022-12-24
用途: 非常停止

取付簡単、LEDが付いていたので見やすい使い勝手がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする