SK11
脱落防止アダプター
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)
75.8
刃数
72
全長(mm)
177
質量(g)
190
奥行(mm)
25
送り角度(°)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47835496
SDBA-M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
47835505
SDBA-H
オープン
取扱い終了
47835514
SDBA-P
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SK11 脱落防止アダプター
参考になった