e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。
スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形BX
ベルト上幅(mm)16.6
ベルト高さ(mm)11.5
材質(ベルト)ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
タイプローエッジコグタイプ
種類Vベルト
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)36
内容量1本
ベルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 47924737
2017-12-08
- 用途:
- 籾摺り機の一次減速機に使用
農・林・水産業
回転数調整により、プーリー比が変わり曲げRが強くなる為、耐久性を
考慮してコクタイプに変更。ベルト鳴き、発熱も少なく耐久性は有りそう。
- 対象商品:
- 47924642
2017-07-01
- 用途:
- 機械のメンテナンス
建設業・工事業
田植機のベルト交換に使用しました。
オリジナルベルトよりこちらの方が性能が良いです。
且つ安価で助かります。
- 対象商品:
- 47924651
2016-10-06
- 用途:
- 機械のメンテナンス時に劣化をしり交換した。
建設業・工事業
商品は、予想どうり良かったです。でも発送が、予想以上 かかりました。発送届けが付いてからも3日位い掛かり、仕事が遅れました。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 47924773
2016-01-08
- 用途:
- 除雪機主軸伝動ベルト
農・林・水産業
目的とする品番をメーカーと御社の品番が異なるためさんざん照合しました。
ご注文の日時から受け取りまでの速さに敬服しました。有難うございました。
只、他社でメーカーの品番とネットの販売会社の品番が一致する物もあり
高いが迷いました。何か一致する部分が欲しいです。